温度計 :「熱電対 温度表示器」の検索結果
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。
材質(センサー)SUS304
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP67
電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-40~260
ケース色DIC G-146相当色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45
材質(ケース)PBT
センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り
文字高(mm)12
センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16
材質(キャップ)ABS
使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)
電池寿命(時間)2500以上
表示桁数3(LCD)
センサー長130mm
キャップ色透明
オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
特性防水
応答性2秒(90%応答)
温度計の種類防水中心温度計
大きな画面に温度表示
数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示
バックライトを搭載
多彩な温度センサに対応
マルチレンジ入力
補正機能搭載
計測データを本体に保存
長時間の計測が可能
入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100
測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500
表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)
入力点数2
機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択
測定周期(秒)約1.5
精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)
電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年
インターフェイス通信:USB
MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。
Bluetooth通信で測定したデータを転送
わずか2秒で測定
見やすい大きな液晶表示
落としても安心
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g)70
測定範囲(℃)-40~260
表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度)
材質(ケース)PBT樹脂
表示部LCD表示、3桁
センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183
材質(キャップ)PP樹脂
通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later
電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売)
精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において)
オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能)
電池寿命2500時間(25℃において)
特性防水、耐衝撃
応答性2秒(90%応答)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。