20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。 Bluetooth通信で測定したデータを転送 わずか2秒で測定 見やすい大きな液晶表示 落としても安心 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g)70 測定範囲(℃)-40~260 表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度) 材質(ケース)PBT樹脂 表示部LCD表示、3桁 センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183 材質(キャップ)PP樹脂 通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later 電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売) 精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において) オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能) 電池寿命2500時間(25℃において) 特性防水、耐衝撃 応答性2秒(90%応答)
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~260 アズワン品番2-3521-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
23,480 税込25,828
9日以内出荷

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。0~500℃の測定対象を1msの高速応答で測定。短波長で金属光沢のある対象も測定可能。
その他付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)1 測定波長(μm)3~5.5 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃ 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)0~500 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
1台
999,800 税込1,099,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。900℃~3500℃の測定範囲で2000℃以上の超高温領域を高精度で測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)0.5 測定波長(μm)0.9/1.55 消費電力(VA)最大 2.4 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)900~3500 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
1台
909,800 税込1,000,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。80℃~1400℃の測定範囲で低温から高温まで測定可能。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。鉄鋼の冷延鋼板などの放射率が低く広い温度範囲の測定が必要なプロセスに最適。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 測定波長(μm)2 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
849,800 税込934,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。200℃~2000℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態変化による温度指示の影響の少ない短波長温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
829,800 税込912,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。400℃~2000℃の測定範囲で単色・2色測定や様々な測定波長を選択できる高機能形。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 測定波長(μm)0.9/1.35/1.55 消費電力(VA)最大 2.4 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
1台
959,800 税込1,055,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。450℃~3500℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態の変化による温度指示への影響の少ない短波長温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
709,800 税込780,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)0.5 測定波長(μm)0.9/1.35/1.55 消費電力(VA)最大 2.4 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
1台
969,800 税込1,066,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)0.5 測定波長(μm)0.9/1.55 消費電力(VA)最大 2.4 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)900~3500 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
1台
919,800 税込1,011,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)1 測定波長(μm)3~5.5 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃ 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)0~500 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
1台
999,800 税込1,099,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 分解能(℃)0.5 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
719,800 税込791,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 分解能(℃)0.5 測定波長(μm)2 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
859,800 税込945,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 測定波長(μm)1.55 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
839,800 税込923,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

CHINO(チノー)設定表示器
IR-GZAは、放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485オ プション付き)と組み合わせて放射率の設定、測定値表示を行 うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲・・・22~28 表示LCD4桁(温度表示部、パラメータ部) 表示分解能 1℃(1000℃以上)0.1℃(1000℃未満) 接続方式コネクタまたは端子接続 機能演算:ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正 光学系可動焦点方式
1台
99,980 税込109,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CHINO(チノー)設定表示器 IR-GZA
RoHS
設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付 表示温度、イベントステータス アナログ出力出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による) 接続放射温度計:通信 RS-485 機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送 消費電力(VA)[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36 端子M3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング 温度計温度値、自己診断情報 イベント出力[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
1台
108,800 税込119,680
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
使用温度範囲(℃)0~50 口径(Φmm)【レンズ】15 方式【視定方式】直視ファインダ(標準) 再現性0.5℃以内 分解能(℃)1 応答時間(秒)1 測定波長(μm)8 消費電力(VA)5.5 精度定格[200℃未満]・・・±2℃、[200℃以上]・・・測定値の±1% 光学系固定焦点 測定温度範囲(℃)0~300 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) ドリフト【温度(℃/℃)】0.15
1台
1,498,000 税込1,647,800
65日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。-50~1000℃とワイドレンジ測定。0℃以下の低温でも周囲温度変化による指示変化を補正し高精度な測定が可能。
その他付属書類なし 電源(V)24 DC 測定波長(μm)8~13 消費電力(VA)5.5 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB)
1台
1,098,000 税込1,207,800
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V)24 DC 測定波長(μm)8~13 消費電力(VA)5.5 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB)
1台
1,098,000 税込1,207,800
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付 表示温度、イベントステータス 機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送 端子M3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング 温度計温度値、自己診断情報
1セット
259,800 税込285,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)