絞り込み
測定範囲(℃)
  • 200~1000(1)
  • -10~60(1)
  • -20~85(2)
  • -50~199.9(1)
ブランド
  • アイ電子技研
  • モノタロウ(10)
  • 佐藤計量器製作所(204)
  • エスコ(186)
  • testo(テストー)(161)
  • 安藤計器製工所(100)
  • CHINO(チノー)(85)
  • 熱研(71)
  • 東亜計器(62)
  • 日本計量器工業(61)
  • 理化工業(60)
  • Raythink(57)
  • シンワ測定(51)
  • マザーツール(49)
  • 三商(49)
  • アズワン(48)
  • サーモポート(32)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • 安立計器(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対デジタル温度計 アイ電子技研

    K熱電対デジタル温度計

    アイ電子技研
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 読み取りやすい大型液晶デジタル表示。 校正・トレーサビリティ対応。
    質量(g)180電源006P(9V)型乾電池センサーK熱電対専用コネクタタイプ温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ使用環境温度(℃)5~40応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)使用環境湿度(%)20~85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
  • K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研

    K熱電対デジタル温度計センサプローブ

    アイ電子技研
    4,398税込4,838
    1台
    翌々日出荷
    センサ中継延長ケーブル
  • デジタル温度計用ソフトケース アイ電子技研

    デジタル温度計用ソフトケース

    アイ電子技研
    1,398税込1,538
    1台
    翌々日出荷
  • デジタル温湿度計 アイ電子技研

    デジタル温湿度計

    アイ電子技研
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプター測定範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)1.5表示赤色デジタルLED表示アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
  • HT-8000用ACアダプター アイ電子技研

    HT-8000用ACアダプター

    アイ電子技研
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HT-8000
  • デジタル温湿度計 アイ電子技研

    デジタル温湿度計

    アイ電子技研
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
    寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)200電源006P型乾電池表示デジタルLCD表示測定温度範囲(℃)-20.0~+85.0(精度±1.0)/-4.0~+185.0°Fケーブル長(mm)920本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×168×33湿度測定範囲(%RH)5.0~95(精度→±4%Rh)
  • HT-8000用ACアダプター アイ電子技研

    HT-8000用ACアダプター

    アイ電子技研
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HT-8000
  • デジタル温湿度計 アイ電子技研

    デジタル温湿度計

    アイ電子技研
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
    寸法(mm)73×33×168電源006P型乾電池測定範囲(℃)-20.0~85.0(精度±1.0)/-4.0~185.0°F表示デジタルLCD表示測定範囲(%)5.0~95Rh(精度→±4Rh)寸法(Φ×mm)プローブ:20×220ケーブル長(mm)920
温度計