絞り込み
ブランド
  • アイ電子技研
  • モノタロウ(238)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(904)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • SK(新潟精機)(1,088)
  • SKC(環境測定)(507)
  • TESA[測定用品](604)
  • testo(テストー)(480)
  • アイゼン(529)
  • アズワン(551)
  • エスコ(1,968)
  • カネテック(456)
  • ガステック(482)
  • シンワ測定(1,048)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • テクロック(838)
  • ホーザン(615)
  • マイゾックス(672)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対デジタル温度計 アイ電子技研

    K熱電対デジタル温度計

    アイ電子技研
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 読み取りやすい大型液晶デジタル表示。 校正・トレーサビリティ対応。
    質量(g)180電源006P(9V)型乾電池センサーK熱電対専用コネクタタイプ温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ使用環境温度(℃)5~40応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)使用環境湿度(%)20~85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
  • K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研

    K熱電対デジタル温度計センサプローブ

    アイ電子技研
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
  • ACアダプタ(5V) アイ電子技研

    ACアダプタ(5V)

    アイ電子技研
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    アネモメーター VA-11用のACアダプターです。
    出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2
  • ACアダプタ(15V) アイ電子技研

    ACアダプタ(15V)

    アイ電子技研
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
  • マルチ環境計測器 アイ電子技研

    マルチ環境計測器

    アイ電子技研
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    プローブ追加により使用用途が広がります。 互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
    用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書質量(g)450電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)表示デジタルLCD表示連続使用時間(時間)約4使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)約3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×42
  • 複合Co2メーター アイ電子技研

    複合Co2メーター

    アイ電子技研
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    7日以内出荷
    赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。
    用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/室内環境測定質量(g)【センサプローブ】CO2センサ:158(ケーブル1m)、湿度センサ:82(ケーブル1m)電源単3乾電池×6本本体質量(g)312(電池含む)表示52×38 大型液晶ディスプレイ(2項目同時表示)測定精度CO2: 0~1000ppm:±40ppm、1000~3000ppm:±5%read、3000~4000ppm:±250ppm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【センサプローブ】CO2センサ:185×38×26、湿度センサ:200×28×15表示分解能CO2:1ppm / 温度:0.1℃,0.1°F / 湿度:0.1%(Rh)データ出力USBケーブル(オプション) または RS-232Cケーブルその他の機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能露点温度範囲(℃)-25.3~48.9/-13.5~120.1°Fセンサー型式CO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、 温度:ICセンサ、湿度:ICセンサ(静電容量方式)測定ガス二酸化炭素温度測定精度±0.8℃/±1.5°F測定温度範囲(℃)0~+50(32~122°F)湿度測定精度0~70%(Rh):±3%(rh) / 70~95%(Rh):±(3%read+1%(Rh))測定範囲(ppm)CO2:0~4000警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります(警報発生させるCO2濃度の設定可能)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×68×42湿度測定範囲(%RH)10~95
  • K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研

    K熱電対デジタル温度計センサプローブ

    アイ電子技研
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    翌々日出荷
    センサ中継延長ケーブル
  • マルチ環境計測器(本体のみ) アイ電子技研

    マルチ環境計測器(本体のみ)

    アイ電子技研
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    20日以内出荷
    プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
    用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書寸法(mm)80×42×150電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)表示デジタルLCD表示連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3使用環境条件本体:+5~+40℃
  • 風速計用オプション品 アイ電子技研

    風速計用オプション品

    アイ電子技研
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ アイ電子技研

    広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ

    アイ電子技研
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    38日以内出荷
    最大600℃までの風速と風温が測定できます。乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。、赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。風速と風温を同時に表示します。、アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。、センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。、JIS規格T8202適合品。、【用途】煙道の流速・温度測定乾燥炉の流速・温度分布測定製造装置の排気風速測定恒温層内の風速分布測定各種ガス体の微流速測定
  • 乾燥炉ダクト風速計 0~300℃ アイ電子技研

    乾燥炉ダクト風速計 0~300℃

    アイ電子技研
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    38日以内出荷
    パネル設置型対応で、広温度域(0~500℃)各種用意しています。 表示は明るい赤色LEDタイプ。 温度表示も可能です。 AC_100Vで駆動(AC_240V仕様も作成可能) プローブ形状、ケーブルの長さおよび測定範囲の他にも、上限、下限の警報やリレー接点の増設等も任意に決められます。 【注意事項】 測定する風に温度の分布や変動がある場合、測定値に誤差が発生します。
    仕様●表示:明るい赤色LEDタイプアズワン品番67-4813-29
  • プローブ 静圧・差圧 アイ電子技研

    プローブ 静圧・差圧

    アイ電子技研
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    静圧、差圧を測定出来ます。
    仕様●測定項目:静圧・差圧●静圧・差圧(Pa):0~199.000●プローブ寸法:W60×H215×D41mm●プローブ重量:220g●アナログ出力:0~±2000Pa=0~±1Vアズワン品番67-4813-28
  • ハンディデジタル風速計 VA-21 アイ電子技研

    ハンディデジタル風速計 VA-21

    アイ電子技研
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    13日以内出荷
    単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
    仕様●サイズ:80(w)X 27(h)X 165(d)mm●重量:280g(乾電池除く)●付属品:本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書●被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)●測定範囲(風速):0.05~9.99、10.0~40.0m/s●測定精度(風速):±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境●応答速度:2~30sec/90%(但し、風速1m/s以上)●温度補償範囲(風速):+5~80℃●測定範囲(温度):0~+80℃●測定精度(温度):±0.5℃●応答速度(温度):10sec/90%(但し、風速1m/s以上)●アナログ出力(風速/温度):0~40m/s=0~4V、0~+80℃=0~0.8V●表示分解能(風速/温度):LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃●本体使用環境:+5~+40℃●表示:デジタルLCD表示●電源:単3アルカリ乾電池 または ACアダプター●電池寿命:約8時間センサプローブ:Φ8×180mm(ケーブル1.5m)●【注意事項】●本体使用環境超える、水、ほこり、の多い環境、振動、衝撃の強い場所での使用は避けて下さい。●腐食性ガス、爆発性ガスが発生する場所での使用は避けて下さい。●近くで強力な電磁波が発生する場所での使用は避けて下さい。●高電位の静電気に帯電したものに接触の可能性のある場所での使用は避けて下さい。●コード番号:119-0168469アズワン品番67-4842-82
  • 出力ケーブル アイ電子技研

    出力ケーブル

    アイ電子技研
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    6日以内出荷
    適合機種VSM-20長さ(m)1.8
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VSM-20
  • マルチ環境計測器 アイ電子技研

    マルチ環境計測器

    アイ電子技研
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷から20日以内出荷
    プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
    用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定寸法(mm)80×42×150質量(g)450(本体重量)電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)表示デジタルLCD表示連続使用時間(時間)約4使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)約3
  • VSシリーズ用一括収納ハードケース アイ電子技研

    VSシリーズ用一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    対応機種VC-1053, VC-1051, KA-20, VSM-20, VS-001EXS, VS-001EX, HT-001EX
  • VH-01-AN3DN用出力ケーブル アイ電子技研

    VH-01-AN3DN用出力ケーブル

    アイ電子技研
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    6日以内出荷
    適合機種VH-01-AN3DN長さ(m)1.5
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VH-01-AN3DN
  • アネモハイグロメーター アイ電子技研

    アネモハイグロメーター

    アイ電子技研
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140質量(g)600電源ニッカドバッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED表示測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]電池寿命(時間)約6温度補償(℃)5~80風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0使用環境温度(℃)5~40応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)湿度測定精度±3%(Rh)ケーブル長(mm)1.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)3~97
  • VAシリーズ用一括収納ハードケース アイ電子技研

    VAシリーズ用一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    対応機種VH-01-AN3DN, V-01-AND3N, V-01-AND2シリーズ, IF-20, HT-700
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VAシリーズ
  • 広温度域熱式風速・風温計 アイ電子技研

    広温度域熱式風速・風温計

    アイ電子技研
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    25日以内出荷から45日以内出荷
    最大600℃までの風速と風温が測定できます。 乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。 赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。 風速と風温を同時に表示します。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 2種類の形状のセンサプローブを用意しています。 手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品
    用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書質量(g)1400電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED 2段表示測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / spanアナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃連続使用時間(時間)約6測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です)風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替)使用環境温度(℃)5~40ケーブル長(mm)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129]
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    6日以内出荷
    用途高温金属表面測定用プラント配管表面温度管理形状高温金属表面測定最高温度(℃)650
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    6日以内出荷
    用途各種気体温度測定用 輻射熱遮藪構造の為、正確な気温測定用形状気体温度測定用(輻射熱遮藪)最高温度(℃)400
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    6日以内出荷
    用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用形状表面温度計用最高温度(℃)500
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    6日以内出荷
    用途食品の調理・加工時の温度管理形状突き刺し挿入型最高温度(℃)400
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    6日以内出荷
    用途一般温度計測、水温計測用形状スタンダード型最高温度(℃)500
  • デジタル温度計用ソフトケース アイ電子技研

    デジタル温度計用ソフトケース

    アイ電子技研
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    翌々日出荷
  • VSM-20用センサプローブ アイ電子技研

    VSM-20用センサプローブ

    アイ電子技研
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    20日以内出荷
    寸法(mm)プローブ伸縮部:先端180°可変250~1100質量(g)310寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×41ケーブルカールコード(最大1.5m/ 最小0.3m)
  • デジタル温湿度計 アイ電子技研

    デジタル温湿度計

    アイ電子技研
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷
    湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
    寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)200電源006P型乾電池表示デジタルLCD表示測定温度範囲(℃)-20.0~+85.0(精度±1.0)/-4.0~+185.0°Fケーブル長(mm)920本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×168×33湿度測定範囲(%RH)5.0~95(精度→±4%Rh)
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HT-700
  • ハイグロメーター アイ電子技研

    ハイグロメーター

    アイ電子技研
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)質量(g)600電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED表示アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)温度測定範囲(℃)-10~60使用環境温度(℃)5~40温度測定精度±0.5℃湿度測定精度±3%(Rh)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38湿度測定範囲(%RH)3~97
  • 伸縮継手(先端90°可変) アイ電子技研

    伸縮継手(先端90°可変)

    アイ電子技研
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌々日出荷
    最大1000mmまでの伸縮式なので高所測定が楽にできます。
    仕様Φ8用
  • 伸縮継手(ストレート) アイ電子技研

    伸縮継手(ストレート)

    アイ電子技研
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌々日出荷
    最大1000mmまでの伸縮式なので高所測定が楽にできます。
    仕様Φ8用
  • アネモメーター アイ電子技研

    アネモメーター

    アイ電子技研
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    3日以内出荷
    センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。 多彩な表示形式: m/s、km/s、mile/h, knots、 ℃、 ℉℉ 最大・最小値機能付きです。
    寸法(mm)プローブ:Φ12×250質量(g)355電源単4型アルカリ乾電池×6本精度±5%read+0.2m/s伸縮範囲(mm)280~940表示デジタルLCD表示温度測定範囲(℃)0.0~50.0 (精度:±0.8℃)、32.0~122.0F(精度:±1.5°F)風速測定範囲(m/s)0.2~20.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×185×38
  • 延長中継ケーブル アイ電子技研

    延長中継ケーブル

    アイ電子技研
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    長さ(m)5
  • 1/2PTセンサダクト取付金具(Φ8用) アイ電子技研

    1/2PTセンサダクト取付金具(Φ8用)

    アイ電子技研
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    6日以内出荷
    用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用形状表面温度計用最大測定温度(℃)500
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    6日以内出荷
    用途食品の調理・加工時の温度管理形状突き刺し挿入型最大測定温度(℃)400