温度計 :「寒暖計」の検索結果

温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ電子技研デジタル温湿度計
湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×168×33 質量(g)200 湿度測定範囲(%RH)5.0~95(精度→±4%Rh) 測定温度範囲(℃)-20.0~+85.0(精度±1.0)/-4.0~+185.0°F 表示デジタルLCD表示 電源006P型乾電池 寸法(mm)プローブ:Φ20×220 ケーブル長(mm)920
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷

アイ電子技研デジタル温湿度計
湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
測定範囲(℃)-20.0~85.0(精度±1.0)/-4.0~185.0°F 寸法(mm)73×33×168 測定範囲(%)5.0~95Rh(精度→±4Rh) 表示デジタルLCD表示 電源006P型乾電池 寸法(Φ×mm)プローブ:20×220 ケーブル長(mm)920
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

アイ電子技研デジタル温湿度計
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理 測定範囲(℃)-10~60 寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140 付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度(℃)±0.5 測定範囲(%)3~97(Rh) 測定精度(%)±3(Rh) アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh) 表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示赤色デジタルLED表示 電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプター ケーブル長(m)1.5
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

適合機種HT-8000
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 読み取りやすい大型液晶デジタル表示。 校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000 測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃) 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ センサーK熱電対専用コネクタタイプ 電源006P(9V)型乾電池 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38 質量(g)180 応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種HT-8000
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング