ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2 非接触温度計レッツコーポレーション7日以内出荷
完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒壁に掛ける又は三脚で使用おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できますかわいいシール付き(ゾウ・キリン・怪獣)
仕様●接点出力:あり(スイッチ信号、パルス信号)●温度測定履歴:32件寸法(mm)170×15×140電源USB、または単三乾電池4本定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)34.5~42.4表示2.8インチLCD 液晶画面精度(℃)±0.2(35~42)※使用前に30分間推奨動作環境に置いた場合測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C (USB2給電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)言語表示日本語、英語、中国語等に切替可能穴径(inch)三脚:1/4動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計レッツコーポレーション7日以内出荷
完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒壁に掛ける又は三脚で使用おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます
仕様●信号出力:正常温度時導通あり(200Ω)異常温度時導通なし(半導体スイッチのためセンターから、グラウンドのみの接点)●接点出力:あり●温度測定履歴:99件寸法(mm)125×138×169電源リチウムイオン充電池(18650)を内蔵(PSE)定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)33~42表示LCD画面精度(℃)±0.2(35~42)測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C(充電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980
広角赤外線レンズフルーク(FLUKE)税込¥175,780¥159,800