絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 温度計

1,921件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグマII型地中隔測温度記録計(1針)用記録紙用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所シグマII型地中隔測温度記録計(1針)用記録紙用7日巻記録紙佐藤計量器製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷
55枚入り
アウトドアー温度計 エスコアウトドアー温度計エスコ(3件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷
ガラス貼付タイプ
測定範囲(℃)-50~+50(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい)エスコ品番EA728GH-10材質プラスチック寸法(mm)75×75最小表示1設置方式ガラス貼付温度表示方式アナログ温度計の種類アウトドア-温度計
USBケーブル A-Gas JapanUSBケーブルA-Gas Japan
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、BTM-4208SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ理化工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ 理化工業液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
93日以内出荷
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-42
USB通信ケーブル 佐藤計量器製作所USB通信ケーブル佐藤計量器製作所
1,188税込1,307
1個
7日以内出荷
適合機種SK-L700
バイメタル温度計(縦型) 日新計器バイメタル温度計(縦型)日新計器
21,980税込24,178
1個
42日以内出荷
取付R1/2温度範囲(℃)0~100寸法(Φmm)面径呼び/75感温部(mm)600
充電専用ACアダプタ A&D(エー・アンド・デイ)充電専用ACアダプタA&D(エー・アンド・デイ)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
AD5636用充電専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
水銀精密温度計 1/10目盛 三商水銀精密温度計 1/10目盛三商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)0.1
長尺温度計用ケース 450L用 プラ製 TGK(東京硝子器械)長尺温度計用ケース 450L用 プラ製TGK(東京硝子器械)
839税込923
1個
8日以内出荷
TGK品番801-53-09-05長さ(mm)450用全長(mm)450摘要プラスチック製6角筒
三脚ハンディ用スタンド BS-TPHD01 HIKVISION(ハイクビジョン)三脚ハンディ用スタンド BS-TPHD01HIKVISION(ハイクビジョン)
5,998税込6,598
1台
11日以内出荷
BS-K1T341BMI-T・BS-K1TA70MI-T用。
サーモグラフィー サーモキャプチャー JAPPYサーモグラフィー サーモキャプチャーJAPPY
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ!
測定用品 カイセ測定用品カイセ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
動画の撮影・再生が可能。(連続録画時間:最大30分間)温度レンジ切り替え機能。(低:-20~120℃、 高:100~500℃)解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。わかりやすい日本語の画面表示。画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像や動画データをPCに移動可能。熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電。放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
質量(g)380測定範囲(℃)低(L):-20~120、高(H):100~500(それ以外の表示については、確度対象外)連続使用時間(時間)2~3記録媒体8G 内蔵メモリー高さH×幅W×長さL(mm)223×105×90バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール解像度【温度】0.1℃【表示】300000ピクセル【赤外線】256×192 (49152ピクセル)解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindowsPCにインストールして使用(対応OS:Wndows10,11)フォーカス固定グリーン購入法適合焦点距離最小0.1m(最適距離:0.3m~)フレームレート≦25Hz測定視野角(°)56×42
赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350佐藤計量器製作所
42,980税込47,278
1台
翌日出荷から翌々日出荷
-60℃から1550℃までの幅広い温度レンジをカバーする赤外線放射温度計です。高温域も測定可能なため使用用途が広がります。距離係数は約35:1、より狭いスポットの温度測定が可能です。放射率は0.10から1.00の範囲において 0.01単位で設定できます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。
その他【レーザマーカ】赤色サークルレーザ(クラス2レーザ製品)波長:650nm/出力:1mW以下消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付き)付属品ネックストラップ 1本/ハードケース 1個/取扱説明書 1部/単4形アルカリ電池 2本(お試し用)材質ABS、シリコン寸法(mm)48×154×212測定範囲-60.0~1550℃質量(g)約350(電池含む)電源単4形電池 2本測定精度±2℃または±2% readingの大きい方:0℃以上/±(2℃+5% reading):0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95にて分解能0.1℃:-60.0~999.9℃/1℃:上記以外応答時間約1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14距離係数D:S=約35:1(D=測定距離、S=測定領域直径)検出素子サーモパイル使用環境0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)放射率設定範囲0.10~1.00(0.01単位で設定可能)温度係数±0.2℃/℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき光学系Siレンズ
金属測定タイプ放射温度計 ジャパンセンサー金属測定タイプ放射温度計ジャパンセンサー
319,800税込351,780
1台
20日以内出荷から25日以内出荷
難しいとされていた金属を50℃~高速応答0.001sで測温低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で測温できます。しかも、石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。100℃以下でも安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。測定部分の位置合わせが簡単設置環境を選びません豊富なバリエーションの表示器設定器コスト削減に安心の長寿命CEマーキング適合
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)50~600構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】11デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)200測定波長(μm)1.95~2.6応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
汎用タイプ放射温度計 ジャパンセンサー汎用タイプ放射温度計ジャパンセンサー
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
設備や装置のコストダウンに!初めて放射温度計を導入する際にもオススメローコストタイプ(低価格)なので大きなコストダウンが見込めます。温度計単体で使用することも可能。3種類から選べる標準測定距離と標的サイズ。InSb(インジウムアンチモン)素子により応答が速くなり、より安定的に。低中温度測定の新基準です。小型、軽量。狭くても可動する場所でもお任せください。照準光が当たっている部分がそのまま測定している範囲となるため位置合わせがとても簡単。悪環境の現場でも使用可能、充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。全数温度校正済。
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
微小スポットタイプ放射温度計 ジャパンセンサー微小スポットタイプ放射温度計ジャパンセンサー
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
低温微小点の温度計小さい標的サイズを測定することに特化した温度計です。Φ0.7mmの面積の温度を測定することが可能なので、微小部品や細線などの温度測定に適しています。性能と安定性が大幅アップ測定部分の位置合わせが簡単設置環境を選びません豊富なバリエーションの表示器設定器コスト削減に安心の長寿命CEマーキング適合
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】0.7デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)40測定波長(μm)5.0~6.8応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
微小スポットタイプ放射温度計 ジャパンセンサー微小スポットタイプ放射温度計ジャパンセンサー
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
低温光学系100対1 通称 ヒャクイチ小さい標的サイズを測定することに特化した温度計です。Φ1mmの面積の温度を測定することが可能なので、微小部品や細線などの温度測定に適しています。性能と安定性が大幅アップ測定部分の位置合わせが簡単設置環境を選びません豊富なバリエーションの表示器設定器コスト削減に安心の長寿命CEマーキング適合
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】1デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)100測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.05秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
高速応答タイプ放射温度計 ジャパンセンサー高速応答タイプ放射温度計ジャパンセンサー
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
世界初!0.001sの高速応答で生産時間を短縮常温から測定可能な放射温度計において世界で初めて0.001sの応答時間を実現した高速応答タイプの温度計。標準測定距離と標的サイズは選べる2種類。非金属物質はもちろん、金属(鉄SUSクロム等)の測温も可能。温度計筐体は防塵構造(IP67相当)、悪環境の現場使用可能。さらに、充実したアクセサリを利用することで設置環境が大きく拡がります。温度表示器がなくてもよい場合、温度計単体で使用することも可能。アナログRS232C両方出力。豊富なバリエーションの表示器設定器があります。CEマーキング適合品。
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
金属測定タイプ放射温度計 ジャパンセンサー金属測定タイプ放射温度計ジャパンセンサー
449,800税込494,780
1台
20日以内出荷から25日以内出荷
難しいとされていた金属を50℃~高速応答0.001sで測温低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で低温から測定できます。しかも、石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。100℃以下で安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。測定部分の位置合わせが簡単設置環境を選びません豊富なバリエーションの表示器設定器コスト削減に安心の長寿命CEマーキング適合
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)50~600構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)1.95~2.6応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
長距離測定タイプ放射温度計 ジャパンセンサー長距離測定タイプ放射温度計ジャパンセンサー
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
測定物とワークが離れていても大丈夫離れた位置からでもワークの温度を正確に測定。ワイドレンジ0~1350℃。オールマイティな仕様なのに小型ヘッド。性能と安定性が大幅アップ測定部分の位置合わせが簡単設置環境を選びません豊富なバリエーションの表示器設定器コスト削減に安心の長寿命CEマーキング適合
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】9デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)500測定波長(μm)3.0~5.6応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
パネルマウント型表示設定器 ジャパンセンサーパネルマウント型表示設定器ジャパンセンサー
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
パネルマウント型の表示設定器バリエーション豊富でお使いの環境に合わせて選択できます。電源と価格により大きく3種に分けられます。温度計との接続もワンタッチで簡単。RS-485 標準装備です。応答速度0.001sの温度計にも対応可能。TMCX-HAとHDは大型表示LEDの採用で温度指示値が遠くからでも見やすくなりました。多彩なアラーム動作が可能。現場に適した測定方法を設定できます。TMCX-NDEは、CEマーキング適合品です。
材質プラスチック形状パネルマウント型接続【温度計との接続】e-CON温度表示1℃と0.1℃切替単位℃または°F切替
PC用パラメータ設定セットソフト ジャパンセンサーPC用パラメータ設定セットソフトジャパンセンサー
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
パソコンでパラメータの設定や温度表示ができます。パラメータ設定セットPWZXは「USB-RS232C変換器PWUX」と「パラメータ設定ソフトPWSX」を組み合わせたセットです。データロガーを使用しなくても直接パソコンでデータ収集が行えます。パラメータの設定変更と温度表示の機能のみ必要であれば、無償版のソフト「パラメータ設定ソフトPWSX-F」があります。
付属品USB miniBケーブル 1.5mセット内容PCソフトおよびUSB変換機のセット材質アルミ対応OSWindows10および11接続【温度計との接続】e-CON
卓上型表示設定器 ジャパンセンサー卓上型表示設定器ジャパンセンサー
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
低価格・コンパクトタイプ。アナログ出力1点。アラーム出力1点。ACアダプタ付。
付属品ACアダプタ材質プラスチック形状卓上型電源AC100~120V 9.5W maxアナログ出力1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)接続【温度計との接続】e-CON温度表示1℃と0.1℃切替単位℃または°F切替アラーム出力1点(フォトカプラ)
卓上型表示設定器 ジャパンセンサー卓上型表示設定器ジャパンセンサー
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
大型LED表示。RS485通信機能有。アナログ出力2点。アラーム出力2点。ACコード付。
付属品ACコード材質プラスチック形状卓上型電源DC13~27V 9.5W maxアナログ出力2点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)接続【温度計との接続】e-CON温度表示1℃と0.1℃切替デジタル出力RS485通信単位℃または°F切替アラーム出力2点(フォトカプラ)
ハンディ式パラメータ設定器 ジャパンセンサーハンディ式パラメータ設定器ジャパンセンサー
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
手軽に温度計のパラメータ変更が行えるポータブルタイプの設定器パラメータ設定器PWCXは、放射温度計TMHXシリーズのパラメータ設定に使用できます。放射温度計単体で複数台使用の場合も、パラメータの設定のみならPWCX 1台で対応できますのでコストダウンを図れます。放射温度計にも電源供給ができ、ポータブルタイプで温度表示もします。気軽に持ち歩きができ、複数の現場で使用される場合も持ち込みしやすいです。電源は、単三電池 8本、または別売のACアダプタを利用することにより電池なしAC100V電源で使用可能です。
付属品単三乾電池8本材質アルミ形状ハンディ式電源単三乾電池8本アナログ出力1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)接続【温度計との接続】e-CON温度表示1℃と0.1℃切替単位℃または°F切替アラーム出力1点(フォトカプラ)
壁取付式表示設定器 ジャパンセンサー壁取付式表示設定器ジャパンセンサー
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
カラータッチパネルで簡単操作ライン設置用表示器に最適!ALダイカストを使用し堅牢でIP65に対応することで粉塵の多い工場での設置にも単体で対応可能。モニターのタッチで簡単にパラメータの変更が可能なため現場の悪環境でも設定変更が可能。℃、Fの表示もワンタッチで変更可能。プロテクト機能があるため不必要な変更をガード。現場で温度プロファイルの確認が可能。アラームがONの時、画面が赤色に替り不良品が現場で簡単わかる。必要な日時、不良設定時のデータをmicroSDカードに保存できる放射温度計TMHXシリーズとの組み合わせが可能。CEマーク適合品。
付属品コイン型リチウム電池材質アルミ形状壁取付型電源DC22.8~25.2V 100mA maxアナログ出力1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)接続【温度計との接続】e-CON温度表示1℃と0.1℃切替単位℃または°F切替表示内容温度表示、グラフ表示など切替アラーム出力2点(フォトカプラ)操作方法タッチパネル式
シースホルダ A&D(エー・アンド・デイ)シースホルダA&D(エー・アンド・デイ)
219税込241
1個
翌日出荷
◆防水形大型液晶中心温度計AD-5629用シースホルダ◆本体のセンサーを刺して測れる穴付き
対象機種AD-5629RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.67MB)
電池フタ A&D(エー・アンド・デイ)電池フタA&D(エー・アンド・デイ)
219税込241
1個
翌日出荷
◆防水形大型液晶中心温度計AD-5629用電池フタ
対象機種AD-5629RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.67MB)
バイメタル式温度計 エスコバイメタル式温度計エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
室内用。感温部をケース背面に配置した(裏出し型)バイメタル式温度計です。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応。構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。
長さ(mm)感温部:150径(Φmm)ダイヤル:75、感温部:8 (真鍮)測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)5材質(ケース)プラスチック (ポリアミド樹脂:PA)耐圧(MPa)ねじ部:0.5取付ねじR1/2” (真鍮)ケース外径(Φmm)87
バス用温度計 エスコバス用温度計エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
バス用温度計。
材質プラスチック測定範囲(℃)0~50目盛(℃)1
アスファルト温度計 エスコアスファルト温度計エスコ
15,800税込17,380
1本
翌日出荷
感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。トレーサビリティ校正:対応。JCSS校正:非対応。
材質感温部:ステンレス (SUS304) ケース、カバー:ポリアミド樹脂 透明板:ガラス形状感温部:先トガリ寸法(mm)ダイヤル径:150質量(g)465測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)2感温部(mm)Φ8×200ケース外径(Φmm)175
放射温度計 CHINO(チノー)放射温度計CHINO(チノー)
96,980税込106,678
1セット
32日以内出荷
IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。
その他CEマーキング適合電源(V)12~24 DC再現性±0.2℃(JIS表示)分解能0.2℃(JIS表示)応答時間0.1s消費電力(mA)60以下測定距離(mm)Φ40/500測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル測定温度範囲(℃)0~300
小形放射温度計 CHINO(チノー)小形放射温度計CHINO(チノー)
139,800税込153,780
1セット
75日以内出荷
その他CEマーキング電源(V)8~36 DC再現性±0.5℃または測定値の±0.5%分解能(℃)2測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル消費電力(VA)最大 1.5測定温度範囲(℃)0~1000インターフェイス通信:RS-485応答時間(ms)15
サーマルカメラ HANMATEKサーマルカメラHANMATEK
77,980税込85,778
1式
6日以内出荷
・赤外線解像度 120×90(10,800ピクセル) の高精細サーモグラフィ・小さな温度差も鮮明に識別・滑らかなサーモ映像と±2℃の高精度測定・-20℃~400℃の広い温度レンジに対応・2.8インチTFT液晶で詳細な温度分布を表示・摂氏(℃)/華氏(゜F)ワンクリック切替・レーザーポインター内蔵・鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱 の5種類のカラーモード搭載で視認性を最適化・4種類の測定モードで多様な素材に対応・0.01~0.99の放射率を調整可能・設定範囲外になると音声アラームと警告灯が作動する温度アラーム付き・暗所作業をサポートする高輝度LEDライト搭載・ワンボタン撮影+PC/TVへデータ転送でき、共有も簡単・付属の32GB Micro SDカード に大量保存可能・最大6時間の連続稼働時間・1年保証
仕様【熱感度】≦60mK質量(g)790温度範囲(℃)-20~400バッテリー内蔵リチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×80.5×74.4放射率0.01~0.99ディスプレイ2.8インチTFT解像度【赤外線】120×90(10800ピクセル)保証期間1年連続動作時間最大6時間アラーム温度アラーム(音+光)測定精度(℃)±2ストレージ32GB Micro SD(付属)落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)25カラー仕様【カラーパレット】5種類(鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱)
外部センサ 佐藤計量器製作所外部センサ佐藤計量器製作所
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
PC-3310、PC-3510、PC-3710用外部センサになります。
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードJモード JRC
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードFモード FURUNO
デジタル温度計 MT-806 ナリカデジタル温度計 MT-806ナリカ
4,400税込4,840
1個
6日以内出荷
デジタル温度計
型式MT-806寸法(mm)22×22×283測定範囲(℃)-50~+280精度(℃)±1(0~+100)、±2(前記以外)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防滴(IPX2)
デジタル温度計(4点式) ナリカデジタル温度計(4点式)ナリカ
33,000税込36,300
1個
13日以内出荷
4チャンネル同時使用可能。かつ、RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×2本、ソフトケース型式FUSO-304N寸法(mm)64×30×184電源006P(9V)乾電池1個(付属)測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(4チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、相対、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、バックライトインターフェースRS-232C測定精度(℃)±0.2%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
温度計