温度計 :「寒暖計 温度計」の検索結果
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
商品豆知識
耐久性に優れたコンパクトな温度計。放射温度計の利点。温度の変化が、電子系統や電気系統に問題があることを示していることがよくあります。分電盤の高温スポット、モーターの過熱、HVACシステムの効率低下を容易に判断する手段、それが放射温度計です。ハンドヘルドタイプの非接触式の放射温度計により、離れた場所や危険区域にある装置の温度を簡単に測定できます。異常な温度を早期に検出することで、早い時点で問題に対処することができます。業務ニーズを考慮して設計された新開発の放射温度計であるFluke62MAX/62MAX+は、コンパクトなデザイン、卓越した確度、使いやすさなど、測定ツールの専門メーカーに期待されるすべての特長を備えています。非常に頑丈作られており、取り扱いに特別な注意を払う必要がない唯一の放射温度計です。優れた防塵/防水性:IP54等級の防塵/防水性を備えています。高い耐衝撃性:3mからの落下試験実施済み。人間工学に基づいたデザイン:手にしっくりとなじむようにデザインを一新。軽量かつコンパクトであるため、ツールベルトやベルト通しにかけて携帯できます。また、工具箱にたやすく収納できます。離れた箇所の測定も可能:正確なレーザー技術により、優れた測定精度と繰り返し精度が得られます。デュアルレーザー:62MAX+には回転する2つのレーザーが採用されているため、測定箇所を容易に特定できます。測定箇所は、ドット間のスポットです。バックライト付き大型ディスプレイ:大型ディスプレイにより、暗い場所でも容易にデータを読み取ることができます。最小/最大/平均/温度差:最小温度、最大温度、平均温度、2つの測定値の差を表示できます。アラーム:高温/低温アラームにより、測定値が高温/低温限界値を超えていることが迅速に示されます。電源:62MAXと62MAX+はどちらも標準的な単三電池1本で動作します。
寸法(mm)175×85×75
質量(g)255
電源(V)単三電池
規格規格および政府機関による認可:準拠規格EN/IEC61010-1:2001
温度範囲(℃)-30~650
表示分解能0.1℃
分解能【光学】12:1(90%のエネルギーで計算)
繰返し性読み取り値の±0.5%または±0.5℃未満のいずれか大きい方の値
高度(m)保管:海抜12000、作動:海抜2000
放射率0.10~1.00
安全性レーザー:FDAおよびEN60825-1Class2(II)
寿命バッテリー:レーザーおよびバックライトがオンの状態で8時間
衝撃振動および衝撃:IEC68-2-6、2.5g、10~200Hz、IEC68-2-27、50g、11msEMCEN61326-1:2006、EN61326-2:2006
確度読み取り値の±1.0℃または±1.0%のいずれか大きい方の値、-10℃~0℃:±2.0、-30℃~-10℃:±3.0
動作湿度(%)作動:30℃で相対湿度10~90(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)
アズワン品番64-7718-45
特性スペクトル反応:8~14ミクロン
作動温度(℃)0~50
IP等級IEC60529によるIP54
落下耐久(m)3
応答時間(ms)95%:300未満(読み取り値の95%)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持。※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1
寸法(mm)センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9
材質(本体)ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304
質量(g)約71(電池含む)
電源単4形乾電池×1
測定範囲(℃)内蔵温度:-5.0~50.0/外部温度:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
精度±1℃(0~40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通
表示分解能0.1℃
サンプリング約10秒
表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示
設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット
電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時
使用環境条件-5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと)
特性校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー
防水性本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×65×22
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。