温度計 :「寒暖計」の検索結果
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
関連キーワード
商品豆知識
長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。
名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。
最小目盛2℃
全長(mm)400
質量(g)約80
寸法(W)65×(H)400×(D)10mm
精度±2℃
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計
設置方式手持ち/壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
測定温度範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)2
材質紙・ガラス
全長(mm)70
本体寸法(mm)70×12×3
本体質量(g)3
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1セット(4本)
¥229
税込¥252
当日出荷
赤ちゃんの入浴時に必需品。
お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質PS
寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45
全長(mm)170
材質(本体)PS
質量(g)約70
測定範囲(℃)20 ~ 60
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45
分解能2℃
温度測定範囲(℃)20~60
測定対象湯音
表示範囲(温度)20~60℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)20 ~ 60
設置方式お湯に浮かべる
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール
寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25
全長(mm)180
色ホワイト
材質(本体)AS/ABS
質量(g)約64
測定範囲(℃)10 ~ 50
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25
表示範囲(温度)10~50℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)10 ~ 50
設置方式壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計
測定対象地温
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
適温ラインでわかりやすい
縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~60
1目盛(℃)2
材質プラスチック
全長(mm)195
タイプ縦浮きタイプ
本体寸法(mm)195×36×29
本体質量(g)48
測定対象湯音
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです
表裏にメモ書きが可能です。
材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油
質量(g)約1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)20×56
測定範囲(℃)10~40
1目盛(℃)2
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。