温度計 :「寒暖計」の検索結果

温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80
測定範囲(℃)-10~50 測定対象穀温 温度表示方式アナログ 温度計の種類穀温計
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計
感温部(mm)Φ8×200 質量(g)約122 寸法Φ80×Φ8×250mm 測定範囲(℃)-10~50 精度±1℃ 測定対象穀温 ケース外径(Φmm)80 温度表示方式アナログ 温度計の種類穀温計
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

測定対象穀物 エスコ品番EA728GK-31
1個
5,840 税込6,424
翌日出荷

おすすめ人気ランキング