温度計 :「湯温計」の検索結果

温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂 全長(mm)175 温度測定範囲(℃)0~60 測定対象湯音 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20 設置方式吸盤式 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0626-0601 TKG品番(2017)6-0559-0501 温度計の種類棒状温度計
1個
859 税込945
当日出荷

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式手持ち/壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンペックス気象計ほっとバスタイム湯温計2
エコ商品
お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。 適温、キケンゾーン表示付き。 フロートが内蔵されているのでお湯に浮かべて計測ができます。 使用しない時に便利は背面吸盤付き。 冬場のヒートショック対策目安として健康で快適な入浴を心掛けましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×37×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンペックス気象計うきうきトリオ ヒヨコ(浮型湯温計)
エコ商品
かわいいヒヨコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×110×39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
4日以内出荷

エンペックス気象計うきうきトリオ カエル(浮型湯温計)
エコ商品
かわいいカエルの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約97×102×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
4日以内出荷

エンペックス気象計ぷかぷかラッコ(浮型湯温計)
エコ商品
かわいいラッコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×70×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計うきうきトリオ カバ(浮型湯温計)
エコ商品
かわいいカバの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約88×105×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
欠品中

エンペックス気象計元気っ子3(吸盤付浮型湯温計)
エコ商品
お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 便利な背面吸盤付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×36×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
4日以内出荷

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 質量(g)95(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-5~50 本体寸法(mm)70×102×18 測定間隔6秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)