「測定範囲(℃)」から絞り込む
-50~300(1)
1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ)
強力マグネット付
測定範囲(℃)-50~300
質量(g)54.5
電源LR44(1.5V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18
分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃
センサー寸法(mm)3.5×120
機能温度計
使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
検知方式サーミスタ
測定周期1秒/回
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。