4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~80(1)
0~100(2)
0~120(1)
0~150(1)
0~200(1)
-50~50(1)
仕様取付ねじ無し(投げ込み型) 材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ 測定範囲(℃)0/100 1目盛5℃
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

仕様取付ねじ無し(投げ込み型 材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ 径(Φ)ダイヤル100 測定範囲(℃)0/120 1目盛(℃)5 リード線長さ(m)2
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

仕様取付ねじ無し(投げ込み型) 材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ 測定範囲(℃)0/80 1目盛5℃
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304 穴径(Φmm)5.5 取付ピッチP.C.D.122 外径(Φmm)100 材質(ケース)SUS304 取付穴数3 ケース外径(Φmm)110 ケース構造防滴 目盛板目盛板規格:液体式(アルコール) 温度表示方式アナログ 温度計の種類隔測式
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)