隔測式温度計 :「寒暖計 温度計」の検索結果
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~80(1)
0~100(2)
0~120(1)
0~150(1)
0~200(1)
-25~50(1)
-30~250(1)
-30~600(1)
-50~50(1)
-50~250(1)
仕様ホールド機能
サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm
電源CR2032×1個(付属)
測定範囲(℃)‐25/250
分解能0.1℃
精度(℃)±1℃(‐2/40℃)
放射率0.95(固定)
距離係数1
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
仕様レーザーマーカー付(2ポイント)
サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm
電源単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250
分解能0.1℃
精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)
機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム
放射率0.10/1.00(設定可)
距離係数接触時:無し 非接触時:10
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304
穴径(Φmm)5.5
取付ピッチP.C.D.122
外径(Φmm)100
材質(ケース)SUS304
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
ケース構造防滴
目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)
温度表示方式アナログ
温度計の種類隔測式
仕様取付ねじ無し(投げ込み型
材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ
径(Φ)ダイヤル100
測定範囲(℃)0/120
1目盛(℃)5
リード線長さ(m)2
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
仕様4ポイントレーザー付
サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm
電源単3電池×3本(付属)
測定範囲(℃)‐30/600
分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH
精度(℃)±1℃(0/99.9℃)
機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ
放射率0.10/1.00(設定可)
距離係数50:1
1個
¥73,000
税込¥80,300
翌日出荷
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。