隔測式温度計 :「測定器 計測」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-100~400(1)
4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番819-3709
セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書
外形寸法(mm)103×63×33
測定範囲(℃)-100~400(外付)
センサーPt100 classA(温度)
精度(℃)0.01
分解能(℃)0.01
保護等級IP65
材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal
バッテリー5903リチウムバッテリ×1
測定単位℃
ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン
保証期間2年
電池寿命8年(15分間隔の場合)
保管温度(℃)-40~85
計測頻度1秒~24時間
チャネル数温度2チャネル(外付け)
メモリー数2000000データ
動作温度範囲(℃)-35~70
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。