絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(1)
- 0~100(1)
- 0~120(1)
取付ねじ
- R(PT)1/2(1)
ブランド
- 兵田計器工業
- 佐藤計量器製作所(20)
- エスコ(12)
- testo(テストー)(12)
- 神港テクノス(2)
- シンワ測定(1)
- マザーツール(1)
- ドリテック(1)
- エンペックス気象計(1)
- ISOTECH(1)
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(1)
0~100(1)
0~120(1)

有機液体充満圧力式指示温度計
兵田計器工業(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。材質感温部/SUS304取付ねじ部/黄銅、クロムメッキケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)透視板/普通板ガラス形状感温部/直管形ケース色黒色、アクリル樹脂塗装感温部太さ×長さΦ10×200mm設置方式壁掛け導管長さ(mm)3000目盛板白地黒文字黒目盛温度表示方式指針式温度計の種類隔測式