隔測式温度計 :「バイメタル保護管」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(1)
0~100(1)
0~150(1)
0~200(1)
0~300(1)
-50~50(1)
隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。
交換して使用できます。
寸法Φ27.5×139mm
長さL(mm)100
仕様溶接保護管
材質SUS304
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。