絞り込み
測定範囲(℃)
- -30~250(1)
リード線(m)
- 1.4(1)
校正証明書
- 付き(1)
分解能
- 0.1(1)
特殊用途
- その他(1)
- 食品用(1)
特性
- 防じん(1)
- 防水(1)
防じん・防水
ブランド
- シンワ測定
- 佐藤計量器製作所(20)
- エスコ(12)
- testo(テストー)(12)
- 神港テクノス(2)
- マザーツール(1)
- ドリテック(1)
- エンペックス気象計(1)
- 兵田計器工業(1)
- ISOTECH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-30~250(1)

デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低
シンワ測定(4件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個ほか当日出荷から20日以内出荷測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110温度表示方式デジタル特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5
























![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)