絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(8)
- 0~70(2)
- 0~100(2)
- 0~200(2)
- 50(2)
- -5~50(17)
- -10~50(5)
- -10~65(1)
- -10~70(2)
- -20~40(3)
- -20~50(4)
- -20~60(1)
- -20~100(1)
- -20~105(2)
- -20~550(1)
- -30~50(15)
- -30~250(2)
- -40~50(5)
- -50~70(2)
- -50~90(3)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- なし(9)
- 付き(59)
特性
- -(11)
- 耐衝撃(1)
- 防じん(6)
- 防水(12)
特殊用途
- その他(1)
- 冷蔵・冷凍庫用(1)
- 地温・アスファルト用(3)
- 水槽用(1)
- 風呂・サウナ用(2)
- 食品用(2)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(22)
- 佐藤計量器製作所(381)
- エスコ(273)
- testo(テストー)(260)
- CHINO(チノー)(193)
- アズワン(132)
- ナリカ(119)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(101)
- エンペックス気象計(95)
- T&D(ティアンドデイ)(90)
- 日油技研工業(86)
- A&D(エー・アンド・デイ)(85)
- 熱研(83)
- サーモポート(76)
- 日本計量器工業(74)
- マザーツール(73)
- CRECER(クレセル)(71)
- 東亜計器(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
RoHS10物質対応
特価

熱中症計 黒球式 Basic
シンワ測定¥4,898税込¥5,3881台当日出荷屋外でもWBGT値の測定ができます(JIS B 7922 クラス2準拠)。熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。読み取りやすい文字高18mmの大型液晶を採用しました。屋内と屋外の測定切り替えができる屋内モード/屋外モード切替機能付です。持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付です。用途建築、工事、農業など現場の温度、湿度管理に。材質(液晶)ガラス、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂寸法(mm)115×60×35測定範囲WBGT:0~50℃ 温度:0~50℃材質(本体)ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池 2本最小表示WBGT:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:0.1%精度〈WBGT〉±2℃(JIS B 7922 クラス2準拠)〈温度〉20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃ 〈湿度〉30~90%:±5%(20~30℃の環境で) それ以外:±10%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~95製品質量(g)115使用環境温度:0~50℃ 湿度:30~90℃ 風速:0.3m/s以上(結露しないこと)
棒状温度計
シンワ測定(50件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から16日以内出荷シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
放射温度計 レーザーポイント機能付
シンワ測定(22件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台ほか当日出荷から20日以内出荷レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷熱中症レベルを5段階で表示します。用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ質量(g)150本体寸法(mm)Φ156×30精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%1目盛(温度)2℃、(湿度)5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付
シンワ測定¥1,998~税込¥2,198~1台ほか当日出荷から15日以内出荷熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。 熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3本体寸法(mm)91×44×19温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)55材質(カバー)シリコン樹脂測定間隔20秒特性防塵・防水
デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ
シンワ測定(5件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1台ほか当日出荷から15日以内出荷熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。測定範囲(%)20~95文字高(mm)22温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)最小表示(%)湿度:1測定間隔20秒最小表示(℃)0.1
プラスチック寒暖計
シンワ測定(17件のレビュー)¥419~税込¥461~1台当日出荷から14日以内出荷読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1材質(本体)ポリスチロール精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン質量(g)1601目盛温度は2℃、湿度は5%温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃寸法(Φ×mm)156×38湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
デジタル温度計
シンワ測定(17件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から14日以内出荷防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
デジタル温湿度計 Smart A
シンワ測定(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から14日以内出荷広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。材質本体/ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示温度/0.1℃、湿度/1%測定項目温度・湿度本体寸法(mm)103×102×18湿度測定範囲(%)30~95設置方法卓上型温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 Uシリーズ
シンワ測定(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂測定項目温度・湿度1目盛(℃)21目盛温度計:2℃、湿度計:5%設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)5
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低
シンワ測定(4件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個ほか当日出荷から20日以内出荷測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110温度表示方式デジタル特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5
デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から20日以内出荷デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計特性防水材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス寸法(mm)217×64×19質量(g)146電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃測定範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)50精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2保護等級IPX4測定間隔10秒
デジタル温度計
シンワ測定(11件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台ほか当日出荷から20日以内出荷防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
デジタル温湿度計 Home A クリアパック
シンワ測定(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から20日以内出荷正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。 最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。用途お部屋の温度・湿度管理に。測定範囲温度:‐5~49℃、湿度:30~95%寸法(mm)80×70×20質量(g)65(電池含)電源単4乾電池×1本付属品単4乾電池×1本(モニター用)材質ABS樹脂表示最少:温度0.1℃、湿度1%測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15%湿度測定範囲(%)30~95設置方式スタンド・壁掛けフック穴付測定間隔10秒
デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー
シンワ測定(15件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から14日以内出荷広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)115(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70温度範囲(℃)内部センサー、50/外部センサー、70本体寸法(mm)70×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防水性温度センサー部/IPX7
ポータブル簡易熱中症計 Basic 防塵防水
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,388税込¥1,5271台当日出荷熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。 温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂電源リチウム電池CR2032×1個最小表示温度:0.1℃ 湿度:1%本体寸法(mm)86×39×17精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)37測定間隔20秒特性防塵・防水
放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)
シンワ測定(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から14日以内出荷コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ質量(g)180(電池含)電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-60~550本体寸法(mm)144×43×117使用温度(℃)0~50測定方式HOLD測定/LOCK測定分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)防塵防水性能IP54モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度表示サンプリング(秒)1出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)650(平均波長)温度表示方式デジタル特性防塵・防水温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
デジタル温度計
シンワ測定(11件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から14日以内出荷防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
寒暖計(パイン)
シンワ測定(15件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から14日以内出荷パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(mm)252×40×15全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)52精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー
シンワ測定(13件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から14日以内出荷広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)150(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70温度範囲(℃)内部センサー、50/外部センサー、70本体寸法(mm)103×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタル特性防水防水性温度センサー部/IPX7
金属ケース
シンワ測定(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。用途ガラス製棒状温度計の保護に。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応特殊用途水温・地温用
デジタル温湿度計 環境チェッカー
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台ほか当日出荷から15日以内出荷熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)測定範囲(%)20~95文字高(mm)40温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)最小表示(%)湿度:1材質(磁石)ネオジム測定間隔20秒最小表示(℃)0.1
温度計 プチサーモ スクエア
シンワ測定(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から14日以内出荷フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。用途温度の測定に使用する温度計温度測定範囲(℃)-30~+50材質本体:ポリスチレン樹脂設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温度計 丸型
シンワ測定(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から14日以内出荷健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。用途温度の測定に使用する温度計精度(℃)-20~40℃:±2、それ以外:±4材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類温度計 丸型
温度計・湿度計セット
シンワ測定(13件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1セット当日出荷から14日以内出荷健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計温度測定範囲(℃)-30~70湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ48×17質量(g)11測定項目温度・湿度1目盛(℃)21目盛温度計:2℃、湿度計:2%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式両面テープ式湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2
デジタル温度計 Smart A
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から14日以内出荷広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。材質本体/ABS樹脂質量(g)95(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-5~50温度範囲(℃)50本体寸法(mm)70×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔6秒温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫用デジタル温度計 A
シンワ測定(14件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から20日以内出荷冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック材質ポリカーボネート/ABS樹脂質量(g)75電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70コード長さ(m)3本体寸法(mm)65×65×19精度冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃測定対象冷蔵庫用使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)設置方式卓上式温度表示方式デジタル防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)温度計の種類冷蔵庫用温度計
温度計 丸T字型 V-2
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。精度(℃)±2材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ35×140質量(g)15測定範囲(℃)-20~601目盛(℃)2設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト
シンワ測定¥929税込¥1,0221個翌日出荷コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。外部センサー(防水)で窓の向こうや冷蔵庫内の測定ができます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。用途ご家庭、教室、オフィスなどの温管理に。屋外の測定に。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲-50~70℃最小表示0.1℃精度0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃プローブ外部センサー部:Φ4×25mm / コード長:1m製品質量(g)27使用電池CR2032×1測定間隔30秒マグネット有防水性外部センサー部:IPX7※一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
デジタル温湿度計 Smart C 最高・最低 室内・室外防水外部センサー
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から20日以内出荷室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35コード長さ(m)3質量(g)162(電池含む)精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95最小表示温度:0.1%、湿度:1%電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)防水性外部センサー:IPX7材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂測定間隔10秒
温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイト
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。測定範囲温度:-20~40℃ 、湿度:10~90%材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ寸法(mm)Φ106×30質量(g)73精度温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%)1目盛温度:2℃ 、湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
プローブ デジタル温度計 H-3用
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本ほか当日出荷から15日以内出荷デジタル温度計 H-3用の交換用プローブです。用途デジタル温度計H-3用の替えプローブです。
I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水
シンワ測定¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から20日以内出荷データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50質量(g)280(電池含)精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃最小表示(℃)0.1使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90測定間隔約20秒材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)コード長さ(m)【プローブ】3付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル保護構造本体:IP54、温度センサー部:IPX7最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~90防水性防塵・防水性能
デジタル温湿度計 C スモールホワイト
シンワ測定¥999税込¥1,0991個翌日出荷熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%製品質量(g)54使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット有