「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(9)
0~80(5)
0~100(17)
0~120(6)
0~150(9)
0~200(9)
0~300(3)
-20~70(4)
-35~70(3)
-50~50(9)
測定範囲(℃)をもっと見る
 デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低シンワ測定(3件のレビュー)
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低シンワ測定(3件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250コード長さ(m)1.4精度(℃)±1測定対象調理、設備管理、農業、実験製品質量(g)360本体サイズ(mm)172×77×46測定間隔1秒プローブ長(mm)110特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5最小表示(℃)0.1
 室内・室外温度計ドリテック(16件のレビュー)
室内・室外温度計ドリテック(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,538
1台
当日出荷
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに材質ABS樹脂電源単4形乾電池×1個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84分解能0.1温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70リード線(m)3感温部太さ×長さ4×12mm温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
 防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-40.0~250.0分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外使用場所食品工場・厨房施設特性防水
 ソーラーサーモ(隔測温度計)エンペックス気象計(7件のレビュー)
ソーラーサーモ(隔測温度計)エンペックス気象計(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,868
1個
当日出荷
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。
ソーラー電池とボタン電池併用。
離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)材質ABS樹脂電源ソーラー、LR-44型電池×1個本体寸法(mm)42×104×14精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃サンプリング10秒リード線(m)1(外部センサ)電池寿命(ソーラー)約3~5年使用場所水槽・冷蔵庫温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類隔測温度計
 壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛け温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
 蒸気圧式隔測指示温度計佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
蒸気圧式隔測指示温度計佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~
1個
当日出荷
浴場用適温マーク入り
材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキケース外径(Φmm)110ケース構造防滴感温部太さ×長さΦ8×118mm温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
 頑強型小型温度計マザーツール
頑強型小型温度計マザーツール¥3,298~税込¥3,628~
1個
当日出荷から26日以内出荷
1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ)
強力マグネット付
測定範囲(℃)-50~300質量(g)54.5電源LR44(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃センサー寸法(mm)3.5×120機能温度計使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ測定周期1秒/回
 隔測式温度計用保護管佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
隔測式温度計用保護管佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~
1台
当日出荷
隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。
交換して使用できます。
寸法Φ27.5×139mm長さL(mm)100仕様溶接保護管材質SUS304
 有機液体充満圧力式指示温度計兵田計器工業(2件のレビュー)
有機液体充満圧力式指示温度計兵田計器工業(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~
1個
当日出荷から5日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
材質感温部/SUS304取付ねじ部/黄銅、クロムメッキケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)透視板/普通板ガラス形状感温部/直管形ケース色黒色、アクリル樹脂塗装感温部太さ×長さΦ10×200mm設置方式壁掛け導管長さ(mm)3000目盛板白地黒文字黒目盛温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
 ハンディ温度指示計(一般静止表面温度測定用センサ付)神港テクノス
ハンディ温度指示計(一般静止表面温度測定用センサ付)神港テクノス¥31,980税込¥35,178
1個
欠品中
一般静止表面の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
測定範囲(℃)0~400特性防じん電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可センサー専用:熱電対K(一般静止表面温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65バッテリー寿命連続使用約200時間
 TESTO184H1温度・湿度データロガtesto(テストー)
TESTO184H1温度・湿度データロガtesto(テストー)¥31,980~税込¥35,178~
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
 ハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付)神港テクノス
ハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付)神港テクノス¥28,980税込¥31,878
1個
当日出荷
液体・内部の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
測定範囲(℃)0~400特性防じん電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可センサー専用:熱電対K(液体・内部温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65バッテリー寿命連続使用約200時間
 TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガtesto(テストー)
TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガtesto(テストー)¥59,980~税込¥65,978~
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録測定範囲(℃)-20~+70分解能0.1湿度測定範囲0~100%rH
 壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆佐藤計量器製作所
壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆佐藤計量器製作所¥43,980税込¥48,378特価
1台
当日出荷
投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆精度±1目盛チューブ外径(Φmm)10感温部(mm)Φ8×100リード線(m)3目盛範囲(℃)0~100
 0-120℃/直径110mm隔測温度計エスコ
0-120℃/直径110mm隔測温度計エスコ¥26,000税込¥28,600
1個
翌日出荷
仕様取付ねじ無し(投げ込み型材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ径(Φ)ダイヤル100測定範囲(℃)0/1201目盛(℃)5リード線長さ(m)2
 -50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)エスコ
-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)エスコ¥35,000税込¥38,500
1個
翌日出荷
仕様レーザーマーカー付(2ポイント)サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm電源単4電池×2本(付属)測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250分解能0.1℃精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム放射率0.10/1.00(設定可)距離係数接触時:無し 非接触時:10
 0-80℃/直径110mm隔測温度計エスコ
0-80℃/直径110mm隔測温度計エスコ¥25,000税込¥27,500
1個
翌日出荷
仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ測定範囲(℃)0/801目盛5℃
 放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)エスコ
放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)エスコ¥73,000税込¥80,300
1個
翌日出荷
仕様4ポイントレーザー付サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)‐30/600分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH精度(℃)±1℃(0/99.9℃)機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ放射率0.10/1.00(設定可)距離係数50:1
 -25/+250℃放射温度計エスコ
-25/+250℃放射温度計エスコ¥9,000税込¥9,900
1個
翌日出荷
仕様ホールド機能サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm電源CR2032×1個(付属)測定範囲(℃)‐25/250分解能0.1℃精度(℃)±1℃(‐2/40℃)放射率0.95(固定)距離係数1
 隔測温度計 EA727-1-5エスコ
隔測温度計 EA727-1-5エスコ¥40,100~税込¥44,110~
1個
翌日出荷
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付穴数3ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ温度計の種類隔測式
 TESTO184T2温度データロガtesto(テストー)
TESTO184T2温度データロガtesto(テストー)¥8,998税込¥9,898
1台
翌々日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度仕様バッテリー交換:不可トラスコ品番494-1608質量(g)45タイプ150日使い切り測定範囲(℃)-35~70測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm最小目盛(℃)0.1メモリー数40000
 壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所
壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所¥49,980~税込¥54,978~
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛け温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
 サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブtesto(テストー)
サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブtesto(テストー)¥21,980税込¥24,178
1本
3日以内出荷
トラスコ品番110-8459寸法(mm)300×30質量(g)130測定範囲(℃)-50~70対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2精度(℃)±0.2(代表値)応答時間(秒)60リード線(m)1.5
 壁掛型隔測式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
壁掛型隔測式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所¥46,980~税込¥51,678~
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛け温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
 壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)佐藤計量器製作所
壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)佐藤計量器製作所¥43,980~税込¥48,378~
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)感温部(mm)Φ12×100リード線(m)3取付ねじR1/2材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304防水性JIS C 0920 IPX1に準拠質量(kg)約1.3仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304精度(℃)±1目盛
 TESTO176T2温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点testo(テストー)
TESTO176T2温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点testo(テストー)¥72,980税込¥80,278
1台
4日以内出荷
4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番819-3709セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書外形寸法(mm)103×63×33測定範囲(℃)-100~400(外付)センサーPt100 classA(温度)精度(℃)0.01分解能(℃)0.01保護等級IP65材質(ハウジング)ABS/TPE/Metalバッテリー5903リチウムバッテリ×1測定単位℃ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン保証期間2年電池寿命8年(15分間隔の場合)保管温度(℃)-40~85計測頻度1秒~24時間チャネル数温度2チャネル(外付け)メモリー数2000000データ動作温度範囲(℃)-35~70
 TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付testo(テストー)
TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付testo(テストー)¥99,980税込¥109,978
1台
5日以内出荷
3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。
卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。
見やすいバックライト付ディスプレイ。
トラスコ品番838-2574セット内容ACアダプタ、各国プラグ測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対)表示温度差・最大値・最小値・平均値精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1保護等級IP65データ容量約10000データアラーム音響アラーム動作温度範囲(℃)-20~50
 0-100℃/直径110mm隔測温度計エスコ
0-100℃/直径110mm隔測温度計エスコ¥25,000税込¥27,500
1個
8日以内出荷
仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ測定範囲(℃)0/1001目盛5℃
 TESTO184T3温度データロガtesto(テストー)
TESTO184T3温度データロガtesto(テストー)¥22,980~税込¥25,278~
1台ほか
9日以内出荷から40日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
 壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所¥44,980~税込¥49,478~
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)接続ねじR1/2(PT1/2)リード線(m)3設置方式壁掛け温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
 デジタル温度計「TTI-10」(PRT専用)ISOTECH
デジタル温度計「TTI-10」(PRT専用)ISOTECH¥1,098,000税込¥1,207,800
1セット
12日以内出荷
TTI-10 は温度センサと合わせ容易に校正でき、バッテリーは20 時間(代表値)使用でき、USB ケーブルを介しPC と通信接続可能です。(USB ケーブルを通して電源供給可能)
また、最高(max)、最低(min)、平均(ave)の温度データを確認することが可能です。
PC 用ソフトウェアCalNotePad を標準付属品としてご提供します。(ソフトウェアを用いての計測は、温度データを同時にPC 表示、ロギングさせることもできます。
TTI-10 の接続コネクタは校正・計測業界に定評のあるLemo 社製コネクタを採用しています。
接触抵抗の抵抗成分を極力小さくするため、接続部を金メッキとし安定した接続特性を確保しています。
用途温度計測仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-100~450℃セット内容TTI-10、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 4点校正証明書、専用ケース本体寸法(mm)200×85×40精度TTI-10単体:(-80℃~199.99℃)±0.012℃/(200℃~650℃)±0.02±0.0015%RDG分解能(-80℃~199.99℃)0.001℃/(200℃~650℃)0.01℃レンジ(TTI-10温度)-200~850℃
これらの商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
制御機器 と関連カテゴリの新着商品
一覧を見る温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。
 
 
 
 
 
 



![EA727-14 0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188854-170405-02.jpg)
![EA727-15 0-200℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188863-170405-02.jpg)
![EA727-13 0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188845-170405-02.jpg)
![EA727-11 -50-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188827-170405-02.jpg)
![EA727-12 0-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188836-170405-02.jpg)