放射温度計とは、非接触で対象の温度を測る装置です。形状によりガンタイプ、ハンディ型、ペンタイプがあります。放射温度計は対象から発せられる赤外線を測定する機器で、使用においてはバックグラウンドがしっかりとれることが大切。白いものの場合はうまく測定できない場合がありますので注意が必要です。また、表面温度の差を色分けすることで表すサーモグラフィーも放射温度計の一種。ブルーライト付きやターゲットマーカーがついているものなどがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIS500 放射温度計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。 付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用) 質量(g)220(乾電池含) 電源単3アルカリ乾電池×2本 測定範囲(℃)-30~+500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101 連続使用時間(時間)最大約9 測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査 測定範囲(cm)測定径比:12:1 レーザー波長(nm)650<1mW クラス2 測定距離(m)0.1~1.25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。 オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
放射率0.98、0.92、0.85 付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個 質量(g)157 電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属) 測定範囲(℃)-40~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160 温度表示(最小)0.1℃ 測定対象食品 比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)