放射温度計とは、非接触で対象の温度を測る装置です。形状によりガンタイプ、ハンディ型、ペンタイプがあります。放射温度計は対象から発せられる赤外線を測定する機器で、使用においてはバックグラウンドがしっかりとれることが大切。白いものの場合はうまく測定できない場合がありますので注意が必要です。また、表面温度の差を色分けすることで表すサーモグラフィーも放射温度計の一種。ブルーライト付きやターゲットマーカーがついているものなどがあります。
放射率補正機能
K型熱電対温度測定機能付き
推奨ケース:C43
用途放射温度計(K型熱電対付き)
付属品80PK-11、ハードケース、単3電池×2
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定・供給共に±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)非接触式:-40~550、 K型熱電対:-0~100
温度表示最大、最小、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度温度測定基本:非接触式:0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、 0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方、K型熱電対:±2.2℃、圧力:フルスケールの±0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。