放射温度計HIOKI(日置電機)(7件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ質量(g)256電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172温度表示0.1℃(最小)放射率0.10 ~ 1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980
広角赤外線レンズフルーク(FLUKE)税込¥175,780¥159,800