放射温度計 :「湿度 計 センサー」の検索結果
関連キーワード
放射率可変可能(0.10~1.00)。高確度DS比=60:1。microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。暗所での測定に便利なバックライト付。k熱電対端子付き。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●モード切替:最高・最低・平均温度差・Hi・Lo・K熱電対●応答時間:約1秒●D:S比:60:1●データ出力:PC接続可能●分解能:0.1℃(-9.9~+999.9℃)それ以外は1℃●精度(放射温度-35℃~0℃):±[1.5+(0.05×℃)](℃は測定値)●精度(放射温度0℃~+1600℃):±1.5%又は、±1.5℃どちらか大きい方●精度(K熱電対):±1%又は、±1℃どちらか大きい方●放射率:可変可能0.10~1.00(出荷時:0.95)●使用温湿度範囲:-10~+50℃、70%RH以下(但し結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと)●●電源:単3×2本●電池寿命:約16時間(連続使用・アルカリ乾電池使用時)●寸法:176(W)×203(H)×58(D)●重量:約401g(電池含まず)●標準付属品:携帯ケース・USBコード・CDドライバー・SDカード・取扱説明書・単3×2本(お試し電池)
測定範囲(℃)-35~1600/(K熱電対)-64~1400(※使用するK熱センサにより測定範囲は異なります)
アズワン品番64-3729-34
校正証明書一般校正
1個
¥70,980
税込¥78,078
31日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。