放射温度計 :「コークス」の検索結果

放射温度計とは、非接触で対象の温度を測る装置です。形状によりガンタイプ、ハンディ型、ペンタイプがあります。放射温度計は対象から発せられる赤外線を測定する機器で、使用においてはバックグラウンドがしっかりとれることが大切。白いものの場合はうまく測定できない場合がありますので注意が必要です。また、表面温度の差を色分けすることで表すサーモグラフィーも放射温度計の一種。ブルーライト付きやターゲットマーカーがついているものなどがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーションサーモカメラ
エコ商品
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。 音と画面の色でその場でお知らせします。 検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要) 発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。 (※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む) 精度±0.3℃ 検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー 液晶サイズ7インチ 解像度1024×600 推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満) LCD仕様IPS RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125 測定距離(m)可能:約0.7~1.2
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)