放射温度計 :「12用」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)-50~500
付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)145(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5
分解能(℃)0.1
放射率0.95固定
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。
レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検
質量(g)136.7
電源単4乾電池×2本(別売)
測定範囲(℃)-50~400
測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93
放射率0.1~1.00可変
サンプリング約0.5秒(95%)
距離係数D:S=12:1
使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)
保管温度範囲(℃)-20~60
温度表示方式デジタル
取扱説明書(7.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
応答波長(μm)5~14
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。