対象物に触れることなく温度が測定できる簡易型温度計です。
照射口を測定対象物に向けトリガースイッチを握るだけで温度測定できます。
ディスプレイはバックライト内蔵で暗闇でも測定値が確認できます。
仕様測定距離と照射範囲比率:10:1、測定対応時間:0.5秒
測定範囲(℃)-32~550
本体質量(g)103g(電池含まず)
測定精度-32~0℃/±5℃、1℃~550℃/±(1.5%±1.5℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×140mm
分解能(℃)(最小目盛)0.1
機能バックライト機能、オートパワーオフ機能(約20秒)、ホールド機能
使用電池単4乾電池×2本(別売)
放射率0.95(固定)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)10~80%rh
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。