放射温度計 :「温度計 摂氏華氏」の検索結果

放射温度計とは、非接触で対象の温度を測る装置です。形状によりガンタイプ、ハンディ型、ペンタイプがあります。放射温度計は対象から発せられる赤外線を測定する機器で、使用においてはバックグラウンドがしっかりとれることが大切。白いものの場合はうまく測定できない場合がありますので注意が必要です。また、表面温度の差を色分けすることで表すサーモグラフィーも放射温度計の一種。ブルーライト付きやターゲットマーカーがついているものなどがあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)254 幅(mm)191 高さ(mm)69 質量(g)340 精度±1% 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-40~+550 放射率0.3,0.7,0.95 スケール【温度】摂氏,華氏 焦点距離0.500694444444444 モデル561 応答時間(ms)500
1個
38,980 税込42,878
欠品中