絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • CHINO(チノー)(58)
  • testo(テストー)(43)
  • bitstrong(42)
  • フルーク(FLUKE)(26)
  • HIKMICRO(26)
  • Flir(フリアーシステムズ)(19)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • A&D(11)
  • カスタム(11)
  • OPTEX(オプテックス)(10)
  • マザーツール(9)
  • アズワン(8)
  • シンワ測定(8)
  • イチネンTASCO(8)
  • オーストリッチインターナショナル(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • 3R(スリーアール)(5)
測定範囲(℃)
  • -30~650(1)
  • -33~220(1)
  • -60~500(1)
放射率
  • 0.95(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-33/+220℃ 放射温度計 エスコ-33/+220℃ 放射温度計エスコ(1件のレビュー)
3,600税込3,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA701BC-18
-33/ +180℃ 放射温度計 エスコ-33/ +180℃ 放射温度計エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
エスコ品番EA701BC-9
-33/ +220℃ 放射温度計 エスコ-33/ +220℃ 放射温度計エスコ
8,800税込9,680
1台
翌日出荷
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)本体:45(W)×165(L)×24(H)、中心温度センサ:Φ3×110質量(g)約94(電池含む)電源CR2450形リチウム電池1個測定範囲(℃)-33~+220(放射温度センサー、中心温度センサー)表示分解能0.1(-9.9~+199.9)、1(他の測定範囲)精度(℃)放射赤外線センサ:±2%または±2のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2(-33~-5.1)、±1(-5.0~100.0)、±1%(100.1~220)電池寿命(連続時間)約30時間(連続使用時)アズワン品番65-2166-86
放射温度計 EA701BCシリーズ エスコ放射温度計 EA701BCシリーズエスコ
8,370税込9,207
1台
翌日出荷
非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。材質本体/ABS樹脂質量(g)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×2本(付属)最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃測定範囲(℃)-60~500精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185メーカーシンワ測定機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト測定波長8~14μm放射率0.95(固定)距離係数12/1電池寿命連続使用14時間測定間隔1秒出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)635~660アズワン品番63-3249-54
-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ エスコ-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィエスコ
178,000税込195,800
1台
8日以内出荷
熱画像専用 19,200画素の高解像度な熱画像 温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示 熱画像をJPEGファイル形式で保存可能 軽量小型設計のため、携帯性に優れています。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ)アズワン品番65-2166-96
-33/+180℃放射温度計(防水型) エスコ-33/+180℃放射温度計(防水型)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)アズワン品番65-2166-87
-30℃/+650℃赤外線サーモグラフィ エスコ-30℃/+650℃赤外線サーモグラフィエスコ
229,600税込252,560
1個
翌日出荷
測定範囲(℃)-30/650精度・-30/-21℃:±3℃ ・-20/+650℃:±2℃または測定値の±2%の大きい方測定機能・単一点測定 ・コールドスポット ・ホットスポット ・温度差表示 ・スケール・アシスト ・IFOVインジケータメモリー容量内蔵メモリ容量2.8GB、 約2000画像(SuperResolutionなしで)測定波長7.5-14μmフォーカス固定フォーカス画素数160×120ピクセルインターフェイス・無線LAN ・USB2.0microB
結露チェッカー エスコ結露チェッカーエスコ
50,400税込55,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA776BA
-40℃/+450℃ 放射温度計 エスコ-40℃/+450℃ 放射温度計エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701XE-2
ケース(EA701X-1、-2用) エスコケース(EA701X-1、-2用)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701X-10
-30℃/+400℃ 放射温度計 エスコ-30℃/+400℃ 放射温度計エスコ
15,980税込17,578特価
1個
取扱停止中
エスコ品番EA701X-1
-60/+1500℃ 放射温度計 エスコ-60/+1500℃ 放射温度計エスコ
35,500税込39,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BC-17
放射温度計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら