放射温度計 :「メガ 計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様PCとの接続:USB接続、(画像転送/バッテリー充電)可視カメラ(分解能):0.2メガピクセル 付属品USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm)66(W)×48(D)×215(H) 質量(g)約220 電源内蔵充電池(3.7Vリチウムイオン充電池2500mAh、交換不可) 測定範囲(℃)温度:-20~+380、湿度:0~80%RH 精度温度:±2%rdg、±2の大きい方、湿度:±5%RH 分解能温度:0.1、湿度:1 使用温湿度範囲-10~+50℃、0~85%RH、(但し、結露のないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+60、80%RH以下(但し、結露のないこと) フォーマット形式静止画:BMP、JPEG、動画:MP4 充電時間(時間)約5~6 ボタン数7ボタン(電源、上/下/右/左/、メニュー、測定)
1個
78,800 税込86,680
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング