放射温度計 :「レーザー 表示」の検索結果
関連キーワード
非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。
材質本体/ABS樹脂
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4電池×2本(付属)
最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃
測定範囲(℃)-60~500
精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185
メーカーシンワ測定
機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト
測定波長8~14μm
放射率0.95(固定)
距離係数12/1
電池寿命連続使用14時間
測定間隔1秒
出力(mW)1以内(JISクラス2)
レーザー波長(nm)635~660
アズワン品番63-3249-54
1台
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。