放射温度計 :「エンジン管理機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】。・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など。・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理。・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。
仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μm●測定距離対スポットサイズの比率:12:1
色ブルー
質量(g)100
電源(V)1.5 単4 電池×2 本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85
精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用
分解能(℃)0.1
応答時間0.5 秒 (95 %応答)
放射率0.10~1.00 (調整可能、出荷時0.95)
測定温度範囲(℃)-50 ~ +400
動作温度(℃)0 ~ 40
動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで)
保管温度(℃)-20 ~ 60
バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。