放射温度計 :「赤外線サーモグラフィ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高解像度のマニュアルフォーカス熱画像装置。 IRayが独自に開発した12umの高性能640×512赤外線熱画像コアチップ 500万ピクセルの可視光カメラ マニュアルフォーカスにより正確なデータと鮮明な画像を提供 高性能温度測定コア 複数の目的に対応する高性能温度測定コアを搭載 32万ピクセルのリアルタイム赤外線センサー+5メガピクセルの可視光センサーを搭載。12umの高性能640×512赤外線熱画像コアと高品位なマニュアルフォーカスレンズの組み合わせは、近距離からの電子基板の構造検査、遠距離からの電力線や建物の検査のどちらにも対応。 8倍デジタルズームとハイレゾリューションな赤外線センサーにより、レンズを交換することなく、1台で様々なシチュエーションに対応する。 高解像度、高フレームレート、高精度、広範囲。 最小分解能は0.035℃。30 Hzの高フレームレートとの組み合わせによって、繊細で滑らかな画像とビデオを取得。 測定精度は±2℃、-20℃ - +550℃の広い測定範囲は多くの応用分野での活用が可能。 USB接続によるフルフレームのリアルタイム送信と温度情報の分析をサポート。 本機はクラウドサービスとインターバルタイマー撮影に対応。 PC用ソフトウェアは、リアルタイムおよびオフライン分析をサポートする。 撮影した写真やビデオはクラウドにアップロード、複数のクライアントでダウンロード、分析が可能。1キーのレポート出力にも対応。 高度なインタラクション機能 3点温度表示、カスタムポイント/ライン/エリア温度測定 最高温度と最低温度、および中心点の温度を自動的に追跡。可動点/ライン/エリア温度測定を実行可能。ホットスポットトレースは、ライン/エリア温度測定に、最高温度値はライン温度測定に、最高・最低・平均値はエリア温度測定に適用が可能です。 PCを用いたデータ分析、APPの操作が簡単 熱画像と温度データを含む可視光画像をPC端末の分析ソフトウェアに転送して専門的な分析を行える。 Wi-Fiでスマートデバイスに接続し、APPによる分析も可能。 内蔵の5つの画像モード+10のカラーパレット設定 ディテール拡張、熱画像、可視光、P in P、統合の5つの画像モードに対応。熱画像のカラーパレットは10を装備。 フルフレームの高温/低温アラームとインターバル撮影をサポート 検査エリアの温度が設定値を超える、あるいは下回ると、アラームを送信して障害を事前に発見。早期発見によって事故による損失を効果的に低減。さらに温度上昇・加工の変化を記録するためのインターバル写真撮影をサポートし、機器の動作分析やさまざまな科学研究での応用に対応。 使いやすく信頼性の高い全体的なパフォーマンス ヘビーデューティーなIP54と2mの耐落下衝撃 2mの耐落下衝撃試験に合格し、IP54の防塵・防水性能を持つため、現場で起こりがちな落下、水や泥の汚れなどにも対応。汚れたり、ぬれたりしても品質を保持し続ける頑丈な筐体。 ※入れないかもしれない レーザーポインターモジュール、迅速な観察ターゲットの位置決め Tianxuan M600にはレーザーポインターが内蔵されており、観測対象をすばやく見つけて正確な温度測定値を取得するのに役立ちます。 ※入れないのはここまで 3.5インチHDタッチスクリーンに表示されるHD熱画像 640×512のHD赤外線熱画像の撮影後、3.5インチHDタッチスクリーンで各画像の詳細な温度情報を表示可能。 音声注釈とQRコードの命名機能 長時間の温度測定作業でのイメージングに必要な情報をすばやく区別し、その時点でのリアルタイムの現場状況を正確に認識。 保存画像の名前は、自動、QRコードスキャン、手動入力のいずれかが選択可能。また音声によるメモ機能にも対応。
仕様検出器方式:VOx非冷却赤外線フォーカルプレーン検出器、検出器解像度:640 x 512、スペクトルレンジ:8 - 14um、ピクセルサイズ:12 um、NETD:35 mk、IFOV:1.31 mrad、フォーカスモード:マニュアル、温度測定モード:画面中央・最高及び最低値トレース・画面上の任意ポイント、画像モード:ディティール拡張・赤外線画像・可視光線・P in P・赤外線 + 可視光融合、カラーパレット:10種類、温度アラーム:設定値を超えるまたは下回る温度でアラームが可能、温度カラー:自動設定またはマニュアル設定が可能、可視光線カメラ:5Mピクセル、写真保存:赤外線jpeg画像 + 可視光jpeg画像を温度データ付きで保存可能、動画保温:温度データなしの動画データを保存可能、音声録音機能:内蔵マイクによる音声メモ機能に対応、データネーミング:自動設定・QRコードスキャンによる設定・マニュアルタイピングによる設定、クラウド機能:温度データを保存し分析・動機が可能、分析ソフトウェア:PC または APP対応、三脚対応:標準三脚穴付き、耐落下衝撃:2m 寸法(mm)256 x 105 x 105 質量(g)670 測定範囲(℃)-20 - +550 精度±2℃ または読取値の±2% 保護等級IP54 最小単位0.1℃ バッテリーリチウムイオン充電池内蔵 メモリーマイクロSDカード対応(最大32GB) ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(480 x 640) 視野48° x 38° 焦点距離(mm)9.1 オートパワーオフ5・10・20分のオートパワーオフ及びマニュアルでのパワーオフに対応 充電時間(時間)3 入力電源USB-C デジタルズーム最大8倍 データ転送USB・SD・Wi-Fi対応 フレームレート30 Hz 動作温度範囲(℃)-10 - +50 稼働時間(時間)3
1台
679,800 税込747,780
10日以内出荷

384×288ピクセルのVOx 赤外線検出器と、Matrix III インテリジェントアルゴリズムを備えた赤外線温度測定装置。 クリアな熱画像と正確なデータを提供。 インテリジェント・タッチスクリーン マニュアルフォーカス・レンズ 可視光とのデュアルビジョン 内蔵分析機能 パワフルなパフォーマンス 384x288の赤外線検出器と、0.035℃の分解能、44°の視野角を持ち、温度の異常を素早く正確に検出可能。 3.5インチのLCDディスプレイ(640x480ピクセル)はタッチスクリーンを内蔵、スクリーンの明るさ設定が可能。検査・分析に最適化。 マニュアルフォーカスレンズは遠くから近くまで、鮮明なイメージを提供。特に、近距離の小さなターゲットに対して有効。このレンズにより、近くであれば約1mmの小さなターゲットの温度異常も検出。 -20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ 空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。 強力な画像処理機能と5Mピクセルの可視光カメラ、赤外線検出器を組み合わせることによって、可視光線と赤外線画像を合成し、様々なインフォメーションを表示。 ボタン操作とタッチ操作のどちらにも対応。タッチパネルは簡単かつ直感的な操作が可能。ボタン操作は手袋をしたままの作業にも対応。 1ボタンの操作でビデオ録画・写真撮影が可能。シーンの保存、再現が簡単。 頑丈で気を使わない 保護等級IP54、2mの耐落下衝撃性能。簡単な方法で三脚に設置。機械に気を使わずに働ける。 学習・訓練を必要としないシンプルなユーザーインターフェース。 大容量バッテリーを搭載。4時間の稼働が可能。 手持ち・三脚固定のどちらでも利用が可能。 設定した値で、液晶画面にアラートを表示することもできる。機械のトラブルシューティングに活躍。
仕様検出器タイプ:VOx 非冷却赤外線FPA検出器、検出器解像度:384 x 288、スペクトルバンド:8 - 14 um、ピクセルピッチ:12 um、NETD:< 35 mK、IFOV:1.98mrad、フォーカスモード:マニュアルフォーカス、温度測定モード:中央・最大・最小スポット、画像表示モード:熱画像・可視光線・P in P・熱画像+可視光線、熱画像パレット:7種類、温度アラート:設定値より上回る、下回る温度でアラート表示、アラート方法:画面表示、Wi-Fi:WiFiによるデータ転送に対応、三脚対応:通常穴付き、落下耐衝撃性:2m 寸法(mm)256 x 105 x 105 質量(g)670 測定範囲(℃)-20 - +550 精度±2℃ または読み取り値の±2% 保護等級IP54 最小単位0.1℃ 視野43.7° x 31.9° 充電時間(時間)3 画面サイズ3.5LCD(640x480)・タッチスクリーン フレームレート25 Hz 動作温度範囲(℃)-10 - +50 稼働時間(時間)4 ストレージSDカード(最大32GB)
1台
539,800 税込593,780
10日以内出荷

ハイコストパフォーマンス熱画像ネットワークカメラ 廉価で効果的 IOTに適したサーマルイメージングモニター。 柔軟な構成 小さなスペースの設置に適応するためのフィッティング寸法。 イーサネット、ModbusTCPなどの複数のプロトコルに対応。 開発をサポートするSDKを提供します(Windows \ Linux \ Andorid \ IOS)。 リモート操作 リモートリセットとアップグレードをサポートし、トラブルシューティング時間を短縮。 バックエンドでの分析に便利なリアルタイムのビデオおよび温度データへのリモートアクセス、リアルタイム分析・アラーム・システムコントロール。 高解像度画像 高解像度の画像を提供する50,000ピクセルの赤外線検出器。 小さな温度差も検出し、正確な分析と問題の判断が可能に。
仕様検出器の解像度:256 x 192、NETD:60mK、可視光ピクセル:200W(SC2310)、ポイント測定:16、ライン測定:16、エリア測定:16、カラーパレット:18個、環境変数の修正:距離・気温・放射率・反射温度・大気透過率、アラーム入力と出力:1つのアラーム入力(光電絶縁・3 - 5.5V ); 2つのアラーム出力(光電絶縁・3 - 25VDC・最大85mA); その他のアラーム : 画像/ビデオの保存・ファイル送信(FTP)・電子メール(SMTP)・フラッシュアラーム、ネットワークプロトコル:TCP・UDP・RTSP・HTTP・SMTP、インターフェイスプロトコル:ONVIF・GB28181・Modbus TCP・MQTT、画像ストリーム形式:H.264 / H.265、画像モード:熱画像・可視光画像・熱+可視光統合・詳細強調;可視光画像の並列表示のサポート、フレームレート調整:フレームレート調整をサポート、データストリーミング:可視光・赤外線画像・サーマルフロー・調整可能なフレームレート、記憶媒体:内蔵メモリ32G、ストレージモード:赤外線/可視光画像・赤外線画像と可視光画像の同時保存、保管形態:ローカルストレージ・NVRなどの監視システムに接続、SDK:SDK対応、外部電源:12 - 24V DC、POE:IEEE 802.3at、デバイスのホットスポット:Webインターフェイスにはデバイスのホットスポットからアクセス可能、準拠環境規格:CE / FCC / RoHS 寸法(mm)109 x 55.9 x 29.5() 質量(g)約170 消費電力(W)≦2 電源M12 Aタイプ8ピン(10M / 100MアダプティブイーサネットポートおよびPOE電源 を含む)M12 Aタイプ12ピン(DC電源・アラーム入力および出力を含む) 温度範囲(℃)-20 - + 550 精度±2℃または読取値の±2% レンズ3.2mm 保護等級IP67 解像度可視光1080P・赤外線は4倍までのオーバー解像度・最大1024 x 768をサポート 視野56° x 42°、72° x 61° アラーム内容すべての温度測定ポイント・温度測定エリア・および温度測定ラインは・個別のアラーム出力で構成可能 ライト種類LEDライト 記録ファイル形式.jpg・.mp4 フォーカスフォーカスフリー 動作湿度(%)≦95・結露しない フレームレート30Hz 動作温度範囲(℃)-10 - + 50
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷