放射温度計 :「モニター・ディスプレイ」の検索結果
関連キーワード
抜群のコストパフォーマンス。小型軽量タイプ。フラッシュライト付。冷凍空調機の漏れの確認に。現場での保守メンテナンスに
電源単3電池×3(約16時間)
測定範囲(℃)-30~+650
分解能(℃)0.1
ディスプレイ1.77インチLCD
使用環境-10℃~ +50℃ 90%RH以下(結露なきこと)
視野角30°×30°
保存環境-20℃~ +60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
画素数128×128ピクセル
測定精度(℃)±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10~ 0、±3.0(-30~ -10
応答時間(ms)300
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。