レーザーポインター付 測定ポイントが一目でわかる
非接触温度測定
測定物に触れないので安全
直接触れずにクイック温度測定
測定範囲(℃)-20~315
放射率0.95固定
仕様・レーザマーカあり(1点)・JISC6802/1997クラス2レーザ製品波長650nm出力1mW以下消費生活用製品安全法対応(PSCマーク付)
その他液晶(LCD)バックライト付
質量(g)約140(電池含む)
電源(V)9乾電池6F22(006P)
精度-20~100度/±2度101~315/±2%Reading(条件)測定環境温度23度/±5度放射率0.95の黒体炉を校正に使用したとき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×65×160
距離係数測定距離/測定領域直径=8/1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
重ね合わせ機能(6段階切り替え可能)。・熱画像と可視画像を重ねて表示することで、温度分布を直感的に把握でき、異常な温度の素早い発見に役立ちます。最高・最低・画面中央の3点の温度を表示。・各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示されます。測定画像をメモリーカードに保存。・本体のトリガーを押すことで、測定画像がmicroSDメモリーカードに保存されます。 (※内部メモリーはありません)。 保存された画像は、キー操作によって表示することができます。 また、microSDメモリーカードに保存された画像は、付属のUSBケーブルを使用してパソコンへ転送することができます。オートパワーオフ機能付
仕様個装梱包:個装箱・シール個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・372g
付属品取扱説明書×1、単4形電池×4、USBケーブル×1、microSDメモリーカード(4GB)×1、ポーチ×1
材質ABS・TPE
質量(g)174(電池含む)
電源単4形電池×4本
測定範囲(℃)-20.0~650.0
センサー熱解像度:32×32 pixels、熱感度(NETD):<150mK 、測定波長:6.5~14μm、視野角:33°×33°、検出素子:赤外線サーモパイルアレイセンサ
分解能(℃)0.1(中央スポット)、1(Max、Min)
メモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません
本体サイズ(mm)43×68×175
ディスプレイサイズ、解像度:1.8型 カラー TFT (128×160pixels)、画像周波数:9Hz
解像度カメラ(画像):640×480 pixels、フォーカス:固定焦点
表示範囲(℃)-22.0~655.0
電池寿命約6時間 ※常温、アルカリ電池使用のとき
放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能
使用環境条件10~40℃ 85%rh以下 (結露のないこと)
保管環境0~50℃ 85%rh以下 (結露のないこと)
インターフェイスUSB Mini-B (データ転送) ※充電はできません
関連資料(1.03MB)
測定精度(℃)±2または±2%readingのいずれか大きい値 ※周囲温度23のとき
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安が容易に確認できる。最高値表示機能付(MAX表示)
仕様レーザーマーカ(PCS対応):レーザーマーカ(PCS対応):赤色サークル(ON/OFF設定)、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール、個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・277g
付属品取扱説明書×1 単4形電池×2 ネックストラップ×1
材質ABS・シリコン
質量(g)152(電池含む)
電源単4形電池×2本
測定範囲(℃)-34~356
分解能(℃)0.2:-9.8~199.8(0.1は切り上げ表示)、1:その他
機能・放射率設定:0.95/0.70/0.30選択 ・表示機能:MAX表示 ・バックライト機能(OFF不可) ・オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒 ・電池残量表示機能(3段階)
本体サイズ(mm)36×72×173
距離係数D:S=12:1
電池寿命連続測定時 約14時間(※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時)
使用環境条件0~50℃、85%rh以下
関連資料(0.59MB)
防水性なし
測定精度(℃)±2.5 or ±2.5%rdg:0以上、±(2.5+5%rdg):0未満 (※条件 環境23±3、放射率0.95のとき)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。