手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。
仕様●レンズモジュール可動範囲:0゜、 30゜、 60゜、 90゜●カラーパレット:7色
付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)
寸法(mm)142×76×19
質量(g)210
電源(V)5充電式リチウムイオン電池(内蔵)
精度±2%または±2℃どちらか大きい方
接続三脚:可能(1/4-20UNC)
分解能(℃)0.05
連続使用時間(時間)操作:約6
インターフェースUSB Type-C
メモリー16GB
測定波長(μm)8~14
ズーム可能(3段階/×1、×2、×4)
解像度256×192
最小表示単位0.1 ℃
視野角56゜× 42゜
防塵防水性能IP54
保存形式JPG (音声注釈機能あり)
充電時間(時間)約3
測定温度範囲(℃)-20 ~ + 550
表示モード画像:4種類(赤外線、 合成、 小窓表示、 可視)
アズワン品番4-5456-01
スクリーン1920×1080/カラータッチパネル
PC接続可能(画像データのエクスポート)
1台
¥117,999
税込¥129,799
翌々日出荷
トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。三脚を取り付けての使用も可能です。
仕様●解像度:256×192●分解能:0.05 ℃●測定温度範囲:-20 ~ + 550 ℃●精度:±2%または±2℃どちらか大きい方●最少表示単位:0.1 ℃●測定波長:8 ~ 14μm●視野角:56°× 42°●スクリーンサイズ:240×320/カラーLCD●カラーパレット:7色●画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)●保存形式:JPG●内蔵メモリ:microSD (16GB付属、最大64GBまで)●インターフェース:USB Type-C●PC接続:可能(画像データのエクスポート)●電源:5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)●連続操作/充電目安時間:11時間 / typeC 4時間, ACアダプタ 2時間●オートパワーオフ機能●防塵防水保護等級:IP54●サイズ:237×75×92 mm●重量:520 g●三脚接続:可能(1/4-20UNC)●入数:1台●付属品:USBケーブル(type A-typeC)●▼microSD(16GB)●▼品質/メーカー保証書(英語ver.)●▼温度試験報告書/結果(英語ver.)
アズワン品番4-5457-01
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。