放射温度計 :「カメラ用リチウム電池」の検索結果
熱試験における高温スポットや不具合が起こりうる箇所を素早く発見することができます。スタンド固定によるハンズフリーでの測定が可能です。
仕様カメラ寸法(mm):220×150×300 温度分解能(NETD)30℃のとき:<0.06℃ 固定焦点距離:70±10mm 放射率修正:0.1℃~1.0℃まで可変
付属品カメラ本体、マウント、スタンド、電源ケーブル、USBケーブル、FLIR Tools+
電源リチウムイオン電池(カメラ内充電)
精度±3℃もしくは±3%
検出器非冷却マイクロボロメータ
解像度320×240
測定温度範囲-20℃~250℃
視野角45°×34°
アズワン品番3-8863-01
モニタ3形カラーLCD
防水保護等級IP40
フレームレート9Hz
スペクトル範囲7.5~13.0μm
1台
¥579,800
税込¥637,780
12日以内出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様分解能(℃):0.10●精度:0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%●視野角:71.5×56°●最小撮像距離:10cm●解像度:160×120画素●画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド●メモリ:内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)●保存形式:JPEG●インターフェース:USBType-C●対応OS:Windows(R)8/10●電源:充電式リチウムイオン電池●サイズ:138×84×24mm●重量:190g●付属品:充電用USBケーブル、ポーチ●※精度は環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上においての値です。
温度測定範囲(℃)-20~400
アズワン品番3-3636-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。