放射温度計 :「寒暖計 温度計」の検索結果
非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。
オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
放射率0.98、0.92、0.85
付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個
質量(g)157
電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
測定範囲(℃)-40~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160
温度表示(最小)0.1℃
測定対象食品
比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。
材質(本体)ABS樹脂
電源9V乾電池6F22(006P)
波長(nm)650
距離係数D:S=10:1
出力(mW)1以下
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356
測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき
分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外
測定波長(μm)8~14
検出素子サーモパイル
温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
濡れた手でも操作可能
JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。
非接触で安心・安全
豊富な機能
MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。
また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。
測定領域をサークルマーカで表示
サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。
任意の放射率に設定可能
正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。
放射率0.30~0.99
トラスコ品番392-3801
電源単4乾電池×4本(付属)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)(表面)-20~105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×170
測定範囲(%RH)10~95
サンプリング温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒
距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1
材質本体:ABS樹脂
質量(g)280
電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
測定範囲(℃)-30~1550
温度表示(最小)0.1℃
温度表示方式デジタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個
材質ABS樹脂、TPE樹脂
寸法H(mm)175
電源単4形電池 4本
測定範囲(℃)-20.0~650.0
測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)
寸法W(mm)43
センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ
分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)
ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz
表示範囲(℃)-22.0~655.0
放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)
使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)
保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)
カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
測定範囲(℃)-40~250
放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)
校正証明書一般校正
食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-40~250
放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)
アズワン品番2-7269-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-40~250
放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)
アズワン品番2-7269-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-40~250
放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)
アズワン品番2-7269-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。