放射温度計 :「ニス」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
約0.5秒の測定速度ではかれる放射温度計です。直接、対象物に触れることなく温度を確認できるので衛生面でも安心です。 測定レバーを引くだけのワンタッチ操作で簡単に測定できます。
寸法(mm)約90×35×155
質量(g)117
電源単4電池×2(モニタ電池付属)
精度±3.0(-30.0~0.0) ±2.0(0.1~100.0) ±4.0(100.1~200.0) ±6.0(200.1~300.0) ±8.0(300.1~400.0)
分解能(℃)0.1
機能オートパワーオフ バックライト
測定時間(秒)約0.5
放射率0.95
測定視野範囲(mm)D:S=12:1(D:測定距離 S:測定視野)
アズワン品番64-5088-49
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2)
寸法(mm)44×42×160
質量(g)約200
電源006P(9V)電池×1(付属)
機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト
応答時間0.7秒(90%応答)
特性防水/防塵/耐衝撃性
AIによる顔認識機能で、精度の高い計測結果を表示します。
スタンドで、高さ・角度が調整可能です。
基準(37.5℃)を超える体表面温度を検知すると、画面が青色から赤色に変わり、アラーム音でお知らせします。
仕様【顔認証時間】0.2秒
付属品ソーラーモバイルバッテリー
寸法(mm)340×115×105(本体:取付金具含む)、台座/315Φ・高さ/1050~1550(スタンド)
質量(g)本体(取付金具含む)/1190、全体(スタンド含む)/8200
電源DC5V 2A(ACアダプタ付属)
測定範囲(℃)35.1~43
精度(℃)±0.3
使用環境温度(℃)16~35
画面サイズ7インチ高解像度モニタ
測定距離(m)0.5~0.7
1個
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。