放射温度計 :「外部表示器」の検索結果

放射温度計とは、非接触で対象の温度を測る装置です。形状によりガンタイプ、ハンディ型、ペンタイプがあります。放射温度計は対象から発せられる赤外線を測定する機器で、使用においてはバックグラウンドがしっかりとれることが大切。白いものの場合はうまく測定できない場合がありますので注意が必要です。また、表面温度の差を色分けすることで表すサーモグラフィーも放射温度計の一種。ブルーライト付きやターゲットマーカーがついているものなどがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルを採用しているので、メニューを選ぶ際も温度を確認したい箇所へもスムーズに行えます。熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能付きですので、実際に温度が上がっている箇所が分かりやすいです。湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能なので、測定環境の把握に便利です。画面上の個々の画素全ての温度情報を保有していますので、タッチした箇所の温度が表示できます。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。保存した静止画像には、温度情報も同時に保存されます。環境湿度も測定可能な高性能サーモグラフィー。新機能追加のファームウェアで、さらに便利に!。最高温度・最低温度の検出位置が画面で確認できる機能などが追加されます。詳細は左記の案内文を参照してください。
仕様測定範囲(湿度):0~80%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/1%●温度測定確度:±2%rdg±2℃の大きい方●湿度測定確度:±5%RH(25℃・30~70%RH)●解像度:32×32(1024)ピクセル●測定視野角:33°×33°●最低焦点距離:0.1m●表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル●メモリー:内蔵/外部(microSDカード64GBまで/別売)●画像フォーマット:静止画/BMP・JPEG、動画/MP4●オートパワーオフ機能付(30秒~30分30秒/可変)●電源:3.7Vリチウム充電池(USBポートより充電)●サイズ:約215×48×66mm●重量:約220g●★※校正ポイントは低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-20~380 アズワン品番3-634-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
85,400 税込93,940
15日以内出荷

タッチパネルを採用しているので、メニューを選ぶ際も温度を確認したい箇所へもスムーズに行えます。熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能付きですので、実際に温度が上がっている箇所が分かりやすいです。湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能なので、測定環境の把握に便利です。画面上の個々の画素全ての温度情報を保有していますので、タッチした箇所の温度が表示できます。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。保存した静止画像には、温度情報も同時に保存されます。環境湿度も測定可能な高性能サーモグラフィー。新機能追加のファームウェアで、さらに便利に!。最高温度・最低温度の検出位置が画面で確認できる機能などが追加されます。詳細は左記の案内文を参照してください。
仕様測定範囲(湿度):0~80%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/1%●温度測定確度:±2%rdg±2℃の大きい方●湿度測定確度:±5%RH(25℃・30~70%RH)●解像度:32×32(1024)ピクセル●測定視野角:33°×33°●最低焦点距離:0.1m●表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル●メモリー:内蔵/外部(microSDカード64GBまで/別売)●画像フォーマット:静止画/BMP・JPEG、動画/MP4●オートパワーオフ機能付(30秒~30分30秒/可変)●電源:3.7Vリチウム充電池(USBポートより充電)●サイズ:約215×48×66mm●重量:約220g●★※校正ポイントは低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-20~380 アズワン品番3-634-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
85,400 税込93,940
15日以内出荷