サーモグラフィアズワン(1件のレビュー)翌々日出荷
デジカメを内蔵しており画像を保存すると熱画像とデジカメ画像を同時に保存できます。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合に通知します。
測定範囲(℃)-20~+350仕様画像保存可能枚数:100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)寸法(mm)74×95×234質量(g)約345(電池含む)電源(V)3.7充電式リチウムイオン電池(付属)精度±2%または±2℃どちらか大きい方対応OSWindows(R)10分解能(℃)0.1測定波長(μm)8~14解像度32×32視野角40°×40°防塵防水性能IP54アズワン品番3-9961-01インターフェイスUSB