58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定 測定範囲(℃)-40~300 放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ) 質量(g)123 保護構造IP67 防塵防水構造 電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間) 表示分解能0.5℃(最小)/1℃ 材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54 測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合) 測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合) 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 応答性1秒(90%応答) 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1箱ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能
入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100 測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500 表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能) 入力点数2 機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択 測定周期(秒)約1.5 精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃) 電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年 インターフェイス通信:USB
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHINO(チノー)放射温度計
IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300~1000℃)用、高温(600~2000℃)用に加え、2色形(600~2000℃)と単色形(400~3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。 K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。
仕様(信号変調)ピーク、ディレイ 測定範囲(℃)600~2000 方式視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値 測定方式狭帯域放射温度計 表示方式LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示 精度(℃)±1℃以内 分解能(℃)1 記憶方式SDカード 2GB以下 応答時間(秒)0.2 測定距離(mm)4000 測定波長(μm)0.9 検出素子Si 精度定格1000℃未満:±6℃/1000~1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2% 放射率補正0.100~1.900(0.01ステップ) 測定径(Φmm)20 通信機能RS-232C
1台ほか
169,800 税込186,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHINO(チノー)放射温度計
IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。
その他CEマーキング適合 電源(V)12~24 DC 消費電力60mA以下 再現性±0.2℃(JIS表示) 分解能0.2℃(JIS表示) 応答時間0.1s 測定距離(mm)Φ40/500 測定波長(μm)8~14 検出素子サーモパイル 精度定格300℃未満:±3℃/300℃以上:測定値の±1%(ただしε ≒1、基準動作条件にて) 出力信号4~20mA DC(不可抵抗280Ω以下) 測定温度範囲(℃)0~300
1台
86,980 税込95,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHINO(チノー)小形放射温度計
その他CEマーキング 電源(V)8~36 DC 消費電力最大 1.5VA 再現性±0.5℃または測定値の±0.5% 分解能(℃)2 応答時間15ms 測定距離(mm)Φ8/200 測定波長(μm)8~14 検出素子サーモパイル 精度定格300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0% 出力信号電流出力または熱電対出力 測定温度範囲(℃)0~1000 インターフェイス通信:RS-485
1台
129,800 税込142,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付 表示温度、イベントステータス 機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送 端子M3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング 温度計温度値、自己診断情報
1セット
259,800 税込285,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

CHINO(チノー)設定表示器 IR-GZA
RoHS
設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付 表示温度、イベントステータス アナログ出力出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による) 接続放射温度計:通信 RS-485 機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送 消費電力(VA)[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36 端子M3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング 温度計温度値、自己診断情報 イベント出力[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
1台
108,800 税込119,680
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)0.5 測定波長(μm)0.9/1.35/1.55 消費電力(VA)最大 2.4 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
1台
969,800 税込1,066,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
使用温度範囲(℃)0~50 口径(Φmm)【レンズ】15 方式【視定方式】直視ファインダ(標準) 再現性0.5℃以内 分解能(℃)1 応答時間(秒)1 測定波長(μm)8 消費電力(VA)5.5 精度定格[200℃未満]・・・±2℃、[200℃以上]・・・測定値の±1% 光学系固定焦点 測定温度範囲(℃)0~300 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) ドリフト【温度(℃/℃)】0.15
1台
1,498,000 税込1,647,800
65日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 分解能(℃)0.5 測定波長(μm)2 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
859,800 税込945,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)1 測定波長(μm)3~5.5 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃ 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)0~500 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
1台
999,800 税込1,099,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V)24 DC 測定波長(μm)8~13 消費電力(VA)5.5 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB)
1台
1,098,000 税込1,207,800
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 測定波長(μm)1.55 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
839,800 税込923,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)0.5 測定波長(μm)0.9/1.55 消費電力(VA)最大 2.4 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)900~3500 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
1台
919,800 税込1,011,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 分解能(℃)0.5 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
719,800 税込791,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。900℃~3500℃の測定範囲で2000℃以上の超高温領域を高精度で測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)0.5 測定波長(μm)0.9/1.55 消費電力(VA)最大 2.4 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)900~3500 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
1台
909,800 税込1,000,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。80℃~1400℃の測定範囲で低温から高温まで測定可能。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。鉄鋼の冷延鋼板などの放射率が低く広い温度範囲の測定が必要なプロセスに最適。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 測定波長(μm)2 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
849,800 税込934,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。450℃~3500℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態の変化による温度指示への影響の少ない短波長温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
709,800 税込780,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。400℃~2000℃の測定範囲で単色・2色測定や様々な測定波長を選択できる高機能形。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 測定波長(μm)0.9/1.35/1.55 消費電力(VA)最大 2.4 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
1台
959,800 税込1,055,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。200℃~2000℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態変化による温度指示の影響の少ない短波長温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.2℃以内 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)3
1台
829,800 税込912,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。0~500℃の測定対象を1msの高速応答で測定。短波長で金属光沢のある対象も測定可能。
その他付属書類なし 電源(V)24 DC 再現性0.5℃以内 分解能(℃)1 測定波長(μm)3~5.5 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃ 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)0~500 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
1台
999,800 税込1,099,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。-50~1000℃とワイドレンジ測定。0℃以下の低温でも周囲温度変化による指示変化を補正し高精度な測定が可能。
その他付属書類なし 電源(V)24 DC 測定波長(μm)8~13 消費電力(VA)5.5 出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.94MB)
1台
1,098,000 税込1,207,800
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。レーザーを照射した箇所に自動でフォーカスが合うレーザーアシストオートフォーカス機能と、手ぶれを利用した画像処理により見かけ上の画素数を4倍に増やすUltraMax機能を搭載しています。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可 測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650 分解能空間:1.31mrad 精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値 分解能(℃)0.04 機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示) フォーカス手動/自動、連続自動 画素数検出器:320×240ピクセル デジタルズーム1~4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) フレームレート30Hz 測定視野角(°)24×18
1個(1個)
1,098,000 税込1,207,800
61日以内出荷

非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可 測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650 分解能空間:2.41mrad 精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値 分解能(℃)0.03 機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示) フォーカス手動/自動、連続自動 画素数検出器:320×240ピクセル デジタルズーム1~4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) フレームレート30Hz 測定視野角(°)42×32
1個(1個)
1,098,000 税込1,207,800
61日以内出荷

CHINO(チノー)42°レンズ
適合最小結像距離:0.15m、最小結像距離:0.5m(MSX機能) 視野角42°×32° 分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 2.41 rad/464 × 348 pixels: 1.66 rad/640 × 480 pixels: 1.20 rad
1個
389,800 税込428,780
61日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷

長さ(m)1.8 コネクタ形状Standard USB-A to USB Micro-B
1個
7,098 税込7,808
31日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CHINO(チノー)24°レンズ
適合最小結像距離:0.15m、最小結像距離:0.5m(MSX機能) 視野角24°×18° 分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 0.31 rad/464 × 348 pixels: 0.90 rad/640 × 480 pixels: 0.66 rad
1個
389,800 税込428,780
61日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

CHINO(チノー)14°レンズ
適合最小結像距離:1m、最小結像距離:1m(MSX機能) 視野角14°×10° 分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 0.75 rad/464 × 348 pixels: 0.52 rad/640 × 480 pixels: 0.38 rad
1個
389,800 税込428,780
61日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHINO(チノー)DCケーブル
ケーブル長(m)1
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

CHINO(チノー)放射温度計
電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲:22 ~ 28 表示LCD4 桁(温度表示部、パラメータ部)、表示分解能 1℃(1000℃以上)・0.1℃(1000℃未満) 接続方式コネクタまたは端子接続 材質(ケース)アルミニウム製 距離係数200 インターフェイス通信:RS-485:測定データ送信、各設定パラメータの送受信
1台
679,800 税込747,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHINO(チノー)設定表示器
IR-GZAは、放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485オ プション付き)と組み合わせて放射率の設定、測定値表示を行 うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲・・・22~28 表示LCD4桁(温度表示部、パラメータ部) 表示分解能 1℃(1000℃以上)0.1℃(1000℃未満) 接続方式コネクタまたは端子接続 機能演算:ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正 光学系可動焦点方式
1台
99,980 税込109,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)