放射温度計 :「usb 壁」の検索結果

放射温度計とは、非接触で対象の温度を測る装置です。形状によりガンタイプ、ハンディ型、ペンタイプがあります。放射温度計は対象から発せられる赤外線を測定する機器で、使用においてはバックグラウンドがしっかりとれることが大切。白いものの場合はうまく測定できない場合がありますので注意が必要です。また、表面温度の差を色分けすることで表すサーモグラフィーも放射温度計の一種。ブルーライト付きやターゲットマーカーがついているものなどがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます
仕様●信号出力:正常温度時導通あり(200Ω)異常温度時導通なし(半導体スイッチのためセンターから、グラウンドのみの接点)●接点出力:あり●温度測定履歴:99件 寸法(mm)125×138×169 電源リチウムイオン充電池(18650)を内蔵(PSE) 定格DC5V/500mA 測定範囲(℃)(人体温度測定時)33~42 表示LCD画面 精度(℃)±0.2(35~42) 測定時間(秒)0.5 測定距離5~10cm 接続端子USB Type-C(充電用) 最大カウント数9999件(カウント計測モード) 動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます。かわいいシール付き(ゾウ・キリン・怪獣)
仕様●接点出力:あり(スイッチ信号、パルス信号)●温度測定履歴:32件 寸法(mm)170×15×140 電源USB、または単三乾電池4本 定格DC5V/500mA 測定範囲(℃)(人体温度測定時)34.5~42.4 表示2.8インチLCD 液晶画面 精度(℃)±0.2(35~42)※使用前に30分間推奨動作環境に置いた場合 測定時間(秒)0.5 測定距離5~10cm 接続端子USB Type-C (USB2給電用) 最大カウント数9999件(カウント計測モード) 言語表示日本語、英語、中国語等に切替可能 穴径(inch)三脚:1/4 動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷