特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立電子産業放射温度計キット
最新の非接触式温度センシング技術をキットで実現。高性能放射温度計ICを搭載した物体の表面温度を測定する温度計キットです。表示器に視認性の良い緑色7セグメントLEDを採用し、対象物の温度は摂氏単位で表示されます。表示範囲は0~120℃(0.1℃刻み)です。センサーICを含め、実装の難しい表面実装部品はあらかじめ実装済みです。オプションのシリアル出力機能を利用することにより、PC等に接続してデータの読取や記録に応用できます。本機は組み立てキットです。医療機器ではありません。
仕様【シリアル出力機能】信号レベル3.3V 電源電圧単4アルカリ電池×3本 または DC5V外部入力 (DC3.9~5.5V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×48×23 センサーMLX90632SLD-DCB(メディカルグレード) 温度測定範囲(℃)-20~120/0.01℃単位 温度表示0~120℃ / 0.1℃単位 消費電流(mA)平均12 動作環境室内(使用温度範囲:0~40℃) 表示モード4種(電源投入時にボタンを押して設定変更) アズワン品番65-2513-60 表示素子4桁7セグメントLED 数値表示 コントローラATmega328P
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷