放射温度計 :「信号」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最新の非接触式温度センシング技術をキットで実現。高性能放射温度計ICを搭載した物体の表面温度を測定する温度計キットです。表示器に視認性の良い緑色7セグメントLEDを採用し、対象物の温度は摂氏単位で表示されます。表示範囲は0~120℃(0.1℃刻み)です。センサーICを含め、実装の難しい表面実装部品はあらかじめ実装済みです。オプションのシリアル出力機能を利用することにより、PC等に接続してデータの読取や記録に応用できます。本機は組み立てキットです。医療機器ではありません。
仕様【シリアル出力機能】信号レベル3.3V
電源電圧単4アルカリ電池×3本 または DC5V外部入力 (DC3.9~5.5V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×48×23
センサーMLX90632SLD-DCB(メディカルグレード)
温度測定範囲(℃)-20~120/0.01℃単位
温度表示0~120℃ / 0.1℃単位
消費電流(mA)平均12
動作環境室内(使用温度範囲:0~40℃)
表示モード4種(電源投入時にボタンを押して設定変更)
アズワン品番65-2513-60
表示素子4桁7セグメントLED 数値表示
コントローラATmega328P
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。