絞り込み
校正証明書
特殊用途
その他・食品用
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 放射温度計

放射温度計とは、非接触で対象の温度を測る装置です。形状によりガンタイプ、ハンディ型、ペンタイプがあります。放射温度計は対象から発せられる赤外線を測定する機器で、使用においてはバックグラウンドがしっかりとれることが大切。白いものの場合はうまく測定できない場合がありますので注意が必要です。また、表面温度の差を色分けすることで表すサーモグラフィーも放射温度計の一種。ブルーライト付きやターゲットマーカーがついているものなどがあります。
420件中 401420
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 CHINO(チノー)取付金具CHINO(チノー)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
適合機種IR-BZ
接続ケーブル2M CHINO(チノー)接続ケーブル2MCHINO(チノー)
9,498税込10,448
1本
15日以内出荷
適合機種IR-BZPケーブル長(m)2
接続ケーブル5M CHINO(チノー)接続ケーブル5MCHINO(チノー)
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷
適合機種IR-BZPケーブル長(m)5
データ収録ソフト(接続コードIR-VHCN付/日本語 CHINO(チノー)データ収録ソフト(接続コードIR-VHCN付/日本語CHINO(チノー)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
適合機種IR-HAシリーズ
データ収録ソフト/日本語(Bluetooth機能付のみ対応 CHINO(チノー)データ収録ソフト/日本語(Bluetooth機能付のみ対応CHINO(チノー)
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
適合機種IR-HAシリーズ
データ収録ソフト(接続コードIR-VHCN付/英語 CHINO(チノー)データ収録ソフト(接続コードIR-VHCN付/英語CHINO(チノー)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
適合機種IR-HAシリーズ
直流電源ユニット CHINO(チノー)直流電源ユニットCHINO(チノー)
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
取付方式DINレール出力24V DC、0.65A電源100-240V AC50/60Hz
赤外線サーモグラフィカメラ用パワーキットA 国内向け 日本アビオニクス赤外線サーモグラフィカメラ用パワーキットA 国内向け日本アビオニクス
28,980税込31,878
1個
24日以内出荷
R450およびR550シリーズのオプション品となります。必ずご購入ください。
構成ACアダプター×1、バッテリーチャージャー×1、ACケーブル×2アズワン品番66-0034-33
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
1,198,000税込1,317,800
1台
32日以内出荷
赤外線サーモグラフィカメラ1秒の高速フォーカス柔軟に回転するレンズとスクリーン屋外用に設計多様な交換レンズ連続デジタルズーム
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ5.0インチLCDタッチスクリーンフォーカス【最短撮影距離】0.3mフレームレート25Hz駆動時間(時間)4(×2)
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
839,800税込923,780
1台
32日以内出荷
赤外線サーモグラフィカメラ5つのクイックフォーカスモード3つのアドオンレンズ交換可能なバッテリーシステム埋め込み系レーザー距離計
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ4.3インチLCDタッチスクリーンフレームレート50Hz駆動時間(時間)4(×3)
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
109,800税込120,780
1台
32日以内出荷
赤外線サーモグラフィカメラ
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
音響検知カメラ2つの交換可能なリチウムイオン電池テキストまたは音声注釈放射ビデオ分析カラーアラームワンタップレベル&スパン用途に合った製品オプション3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<40 mK温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン解像度【SuperIR】384×288【赤外線】192×144視野角【瞬時(IFOV)】1.74 mrad【FOV】18.8° x 14.1°フォーカス【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.1mフレームレート25Hz駆動時間(時間)6(×2)
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
分解能【温度(NETD)】< 40 mK解像度【赤外線】256×192視野角【瞬時(IFOV)】3.3 mrad【FOV】37.2° × 50.0°フォーカスフォーカスフリー
Pouch for E&B Series HIKMICROPouch for E&B SeriesHIKMICRO
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
E&Bシリーズ用ポーチ
testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz) testo(テストー)testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz)testo(テストー)
669,800税込736,780
1台
22日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm
ビジュアル放射温度計 フルーク(FLUKE)ビジュアル放射温度計フルーク(FLUKE)
69,880税込76,868
1台
5日以内出荷
FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています。コンパクトなデザインとアップグレードされた機能により温度測定を可視化し、鮮明で正確な赤外線画像を得る事が出来ます。120×90 解像度で詳細を確認できます。-20 ℃ ~ 400 ℃ と広い温度範囲。IP65は、防塵および耐水性があり、2メートル落下しても耐えられ、過酷な産業環境に適した製品。充電時間は約2時間、バッテリー寿命は約8時間。シングル・レベルのインターフェース、Open - and -View
防水形ハンディ放射温度計(Bluetooth Low Energy搭載) CHINO(チノー)防水形ハンディ放射温度計(Bluetooth Low Energy搭載)CHINO(チノー)
35,980税込39,578
1台ほか
8日以内出荷から14日以内出荷
測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます
使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池2本測定範囲(℃)-40~300表示反射型LCD表示 3桁表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃材質(ケース)ABS樹脂精度(℃)±1℃±1digit通信方式Bluetoothバージョン4.1or later測定距離(mm)500精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30~0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digitレーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2)オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ電池寿命連続使用で約10時間保存温度範囲(℃)-20~55測定位置確認レーザビームにて中心点を指示測定径(Φmm)45放射率設定内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ)特性防水応答性1秒(90%応答)伝送プロトコル専用UUID使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)
体表面温度測定サーマルカメラ 3R(スリーアール)体表面温度測定サーマルカメラ3R(スリーアール)
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。
最高最低温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)最高最低温湿度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
非接触放射温度計 マザーツール非接触放射温度計マザーツール
39,980税込43,978
1台
当日出荷から26日以内出荷
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池質量(g)約400電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時)精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58応答時間(秒)約1温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら