放射温度計 :「レーザー 温度計」の検索結果

放射温度計とは、非接触で対象の温度を測る装置です。形状によりガンタイプ、ハンディ型、ペンタイプがあります。放射温度計は対象から発せられる赤外線を測定する機器で、使用においてはバックグラウンドがしっかりとれることが大切。白いものの場合はうまく測定できない場合がありますので注意が必要です。また、表面温度の差を色分けすることで表すサーモグラフィーも放射温度計の一種。ブルーライト付きやターゲットマーカーがついているものなどがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。 付属品取扱説明書 質量(g)約126(電池含まず) 電源単3形乾電池 × 2本(別売り) 測定範囲(℃)-50~+580 測定精度・±2 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0 ~ +580 ℃) ・±4 ℃ (-50 ~ 0 ℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85 分解能0.1℃ 使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、10~95 %RH(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約25秒 放射率設定0.10 ~ 1.00 (0.01ステップで可変) 環境温度範囲(℃)測定範囲:0~+50、分解能:0.1 比率(DS比)13:1 ※参考値 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1 材質本体:ABS樹脂 質量(g)280 電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属) 測定範囲(℃)-30~1550 温度表示(最小)0.1℃ 温度表示方式デジタル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)