放射温度計 :「レーザー 温度計」の検索結果

放射温度計とは、非接触で対象の温度を測る装置です。形状によりガンタイプ、ハンディ型、ペンタイプがあります。放射温度計は対象から発せられる赤外線を測定する機器で、使用においてはバックグラウンドがしっかりとれることが大切。白いものの場合はうまく測定できない場合がありますので注意が必要です。また、表面温度の差を色分けすることで表すサーモグラフィーも放射温度計の一種。ブルーライト付きやターゲットマーカーがついているものなどがあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 動画あり
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g)180(電池含) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-60~550 本体寸法(mm)144×43×117 使用温度(℃)0~50 測定方式HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能IP54 モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒)1 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)650(平均波長) 温度表示方式デジタル 特性防塵・防水 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変) トラスコ品番421-2924 材質ABS樹脂 質量(g)195 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60~+550 測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方 温度表示(最小)0.1/1℃ 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外) 電池寿命250時間 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定 測定範囲(℃)-40~300 放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ) 質量(g)123 保護構造IP67 防塵防水構造 電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間) 表示分解能0.5℃(最小)/1℃ 材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54 測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合) 測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合) 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 応答性1秒(90%応答) 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1箱ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗いしても壊れない防水防塵構造 (IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2) 寸法(mm)44×42×160 質量(g)約200 電源006P(9V)電池×1(付属) 機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト 応答時間0.7秒(90%応答) 特性防水/防塵/耐衝撃性
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正 仕様バックライト付 付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル トラスコ品番250-5631 材質ABS樹脂(抗菌仕様) 質量(g)約200(電池含む) 電源9V積層アルカリ乾電池×1個 測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0) 表示分解能0.1℃ 精度(℃)読取値の±1.0℃ 保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当) 照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得 保存温度(℃)-10~60 機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能 材料ABS(抗菌仕様) 応答時間0.7sec. / 90%応答 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42 測定波長(μm)8~14 検出素子サーモバイル 使用周囲温度(℃)0~50 データメモリ(点)99 使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと) 電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時) 光学系ミラー式/シリコンフィルタ 測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mm アズワン品番1-5621-01 温度表示方式デジタル 特性防水 測定視野径(Φmm)Φ25/300mm 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます
使用温度範囲(℃)0~50 電源アルカリ単4乾電池2本 測定範囲(℃)-40~300 表示反射型LCD表示 3桁 表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃ 材質(ケース)ABS樹脂 精度(℃)±1℃±1digit 通信方式Bluetoothバージョン4.1or later 測定距離(mm)500 精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30~0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digit レーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2) オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ 電池寿命連続使用で約10時間 保存温度範囲(℃)-20~55 測定位置確認レーザビームにて中心点を指示 測定径(Φmm)45 放射率設定内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ) 特性防水 応答性1秒(90%応答) 伝送プロトコル専用UUID 使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)
1台ほか
35,980 税込39,578
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様レーザービーム:測定の中心点を指示 付属品ストラップ1本 寸法(mm)59.6×54×119.6 質量(g)約123(電池含む) 保護構造IP67防塵防水構造 電源単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-40~300 表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃) 精度(℃)1℃±1dight以内 測定距離(mm)500 精度定格測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値 電池寿命約10時間(連続使用状態にて) 測定径(Φmm)45 アズワン品番2-5785-11-20 特性防塵防水 応答性1秒(90%応答) 距離対測定範囲比(D対S)11対1 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)サーモメーター IR-200
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性防塵防水 放射率0.10~1.00 トラスコ品番829-1426 質量(g)210 電源積層型9V乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃)-50~1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×185 保護等級IP54 最小単位(℃)0.1 比率【距離対測定範囲比(D対S)】30対1
1台
38,980 税込42,878
当日出荷