放射温度計 :「寒暖計」の検索結果

放射温度計とは、非接触で対象の温度を測る装置です。形状によりガンタイプ、ハンディ型、ペンタイプがあります。放射温度計は対象から発せられる赤外線を測定する機器で、使用においてはバックグラウンドがしっかりとれることが大切。白いものの場合はうまく測定できない場合がありますので注意が必要です。また、表面温度の差を色分けすることで表すサーモグラフィーも放射温度計の一種。ブルーライト付きやターゲットマーカーがついているものなどがあります。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 動画あり
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g)180(電池含) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-60~550 本体寸法(mm)144×43×117 使用温度(℃)0~50 測定方式HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能IP54 モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒)1 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)650(平均波長) 温度表示方式デジタル 特性防塵・防水 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定放射温度計 F-2
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。 材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂 質量(g)25(電池含) 電源アルカリ電池LR44 2個 測定範囲(℃)-30~180 使用温度(℃)0~50 精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方) 測定波長8~14μ 放射率0.95(固定) 本体サイズ(mm)85×24×18 電池寿命(連続時間)約30 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ無操作状態で約15秒後 測定間隔1秒 特性防塵・防水
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 質量(kg)0.19(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 測定範囲(℃)-20~+300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24 精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上) 接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード 保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) 保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能スポット、ボックス(最小/最大) 解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素 視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃)(NETD)<0.07 充電時間(時間)2 モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) 記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む 画面サイズ3.5インチ 保管温度範囲(℃)-40~70 特性防水・防塵、耐衝撃 計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正 バッテリー稼動時間4時間 焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m 保存可能枚数5000枚を超える画像 カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り 充電端子USB-C(1 A) タッチスクリーン静電容量式 落下耐久(m)2
1式ほか
93,980 税込103,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20~350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能 解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵、防水 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変) トラスコ品番421-2924 材質ABS樹脂 質量(g)195 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60~+550 測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方 温度表示(最小)0.1/1℃ 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外) 電池寿命250時間 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定 測定範囲(℃)-40~300 放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ) 質量(g)123 保護構造IP67 防塵防水構造 電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間) 表示分解能0.5℃(最小)/1℃ 材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54 測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合) 測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合) 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 応答性1秒(90%応答) 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1箱ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物検査、施設のメンテナンス、 空調制御システム(HVAC)、電気修理などのトラブルシューティング用途で頼りになるツールです。 128×96ピクセルの赤外線センサー、スーパーファインコントラスト(MSX)、5メガピクセルの可視カメラ、LEDフラッシュライトを備えており、電気、機械、建築物、メンテナンスなどの用途に適した検査ツールです。 画像をクラウドサービスFLIR Igniteに直接アップロードして保存でき、画像ファイルの整理やバックアップも行えます。
用途電気設備点検に。建築物診断に。 付属品ソフトポーチ、ストラップ、USBケーブル トラスコ品番261-0287 電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間4H/充電時間2H) 測定温度範囲(℃)-20~300 画素数10800 特性防水・防塵性能(保護等級IP54)、耐落下性能 空間分解能(mrad)7.9 測定視野角(°)54×32 最小表示(℃)温度:0.07
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

プローブ付で食品などに刺して使えます。防水・防塵仕様(IP54)です。放射率調整が可能です。
用途触れても触れなくても使用できる温度計 放射率0.1~1まで調節可能 材質本体:プラスチック 寸法(mm)165×46×20 質量(g)92 電源リチウム電池CR2450×1個 測定範囲(℃)放射:-33~220、プローブ:-33~220 精度(℃)放射:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、プローブ:65℃以上±1%、-5℃~65℃±0.5℃、-5℃以下±1℃ 電池寿命(時間)連続使用40 距離係数D:S=2.5:1(D=距離、S=測定範囲直径) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵防水 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正 仕様バックライト付 付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル トラスコ品番250-5631 材質ABS樹脂(抗菌仕様) 質量(g)約200(電池含む) 電源9V積層アルカリ乾電池×1個 測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0) 表示分解能0.1℃ 精度(℃)読取値の±1.0℃ 保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当) 照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得 保存温度(℃)-10~60 機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能 材料ABS(抗菌仕様) 応答時間0.7sec. / 90%応答 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42 測定波長(μm)8~14 検出素子サーモバイル 使用周囲温度(℃)0~50 データメモリ(点)99 使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと) 電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時) 光学系ミラー式/シリコンフィルタ 測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mm アズワン品番1-5621-01 温度表示方式デジタル 特性防水 測定視野径(Φmm)Φ25/300mm 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

水洗いしても壊れない防水防塵構造 (IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)非接触温度計
優れた耐衝撃構造です。 輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。 音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。 99点データメモリー機能付です。
放射率0.95、0.70 トラスコ品番250-5622 質量(g)200 電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属) 測定範囲(℃)0~500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160 温度表示(最小)1℃ 保護等級IP67 比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1 温度表示方式デジタル 特性耐衝撃、防水 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

GTC400C 赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ) 動画あり
クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検 測定範囲(℃)-10~+400 付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 質量(kg)0.54(乾電池含) 使用温度範囲(℃)‐10~45 電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63 対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降 インターフェースUDBポート:1.1 メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpg ディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面) 解像度0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px 防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く) 温度分解能(℃)0.05 画素数19200 保管温度範囲(℃)‐20~70 特性防じん・防滴 データ転送MicroUSB、Wi-Fi 空間分解能(mrad)6 焦点距離(最小)0.3m 測定視野角(°)53×43° 測定精度(℃)(赤外線)±3.0
1台
169,500 税込186,450
当日出荷

IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2) 寸法(mm)44×42×160 質量(g)約200 電源006P(9V)電池×1(付属) 機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト 応答時間0.7秒(90%応答) 特性防水/防塵/耐衝撃性
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます
使用温度範囲(℃)0~50 電源アルカリ単4乾電池2本 測定範囲(℃)-40~300 表示反射型LCD表示 3桁 表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃ 材質(ケース)ABS樹脂 精度(℃)±1℃±1digit 通信方式Bluetoothバージョン4.1or later 測定距離(mm)500 精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30~0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digit レーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2) オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ 電池寿命連続使用で約10時間 保存温度範囲(℃)-20~55 測定位置確認レーザビームにて中心点を指示 測定径(Φmm)45 放射率設定内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ) 特性防水 応答性1秒(90%応答) 伝送プロトコル専用UUID 使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)
1台ほか
35,980 税込39,578
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様レーザービーム:測定の中心点を指示 付属品ストラップ1本 寸法(mm)59.6×54×119.6 質量(g)約123(電池含む) 保護構造IP67防塵防水構造 電源単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-40~300 表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃) 精度(℃)1℃±1dight以内 測定距離(mm)500 精度定格測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値 電池寿命約10時間(連続使用状態にて) 測定径(Φmm)45 アズワン品番2-5785-11-20 特性防塵防水 応答性1秒(90%応答) 距離対測定範囲比(D対S)11対1 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

カスタムサーモキャプチャーIR
エコ商品
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能。2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠。Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途建物検査。施設のメンテナンス。漏水診断。電気設備の点検 仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640) 付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ 寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6) 質量(g)約 285 電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh) 測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550 センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー 分解能(℃)0.1 メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB) 測定波長(μm)7.5 ~ 14 表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320 使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと) 最短合焦距離0.1m 放射率補正0.01 ~ 1.00(可変) RoHS指令(10物質対応)対応 特性落下耐性、防塵、防水 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50 × 50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78 測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)サーモメーター IR-200
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性防塵防水 放射率0.10~1.00 トラスコ品番829-1426 質量(g)210 電源積層型9V乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃)-50~1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×185 保護等級IP54 最小単位(℃)0.1 比率【距離対測定範囲比(D対S)】30対1
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方 付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 寸法(mm)約129×22×87 質量(g)約200 電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電) 温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1) 分解能(℃)0.1 メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱) 測定波長(μm)8~14 ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル) 解像度120×90ピクセル 視野角50°×37° 防塵防水性能IP54 フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル) 放射率設定0.00~1.00(可変) 動画MP4(480×360ピクセル) アズワン品番4-6423-01 特性防じん、防水 焦点距離固定最低合:0.5m フレームレート50Hz
1個
107,000 税込117,700
翌々日出荷

160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。 無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。 可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。 testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。 同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。 持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
1台ほか
269,800 税込296,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CPA-Eシリーズは、広角レンズを標準搭載した、携帯用小形熱画像カメラです。 落としても壊れにくい耐衝撃性構造 解析ソフトFLIR Toolsを標準付属
用途設備診断 測定範囲(℃)-20~250 保護構造IP57 防塵防滴構造 画像処理システムMSX(重ね合わせ機能) 温度表示方式ビジュアル 温度計の種類熱画像カメラ
1箱
279,800 税込307,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング