絞り込み
テープ幅(mm)
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 100(1)
  • 210(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(4)
特長
  • 強力
  • その他(1)
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(3)
  • 柔軟(3)
  • 耐久(19)
  • 耐候(17)
  • 耐水(45)
  • 耐油(35)
  • 耐滑性(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(19)
  • 蓄光反射(4)
  • 蛍光反射(4)
  • 透明(1)
  • 防水(2)
基材
  • ゴム系(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(4)
  • 布系(3)
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.55(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 15.2(2)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
0.3・0.55・5・6・15.2・18・20・25
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(1)
  • 0.22(2)
  • 0.7(1)
  • 1(2)
  • 1.185(1)
0.16・0.22・0.7・1・1.185
粘着剤
  • アクリル系(8)
アクリル系
用途
  • 用途滑り止め用(10)
滑り止め用
ブランド
  • MYST(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • ダイヤテックス(1)
MYST・エスコ・TRUSCO・tesa(テサ/テサテープ)・ダイヤテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すべり止めテープとはで転倒の事故を予防するために貼るテープのことです。油や薬品などを使用する機会のある工場の床などは危険の伴う作業現場。スロープなど通行量の多い場所はもちろん脚立のステップや階段に貼ることで、事故を未然に防ぎ安全に作業を進めることができます。ゴム粒子を使用したタイプなど素足で歩行する場所用のアイテムやクリアタイプで目立ちにくいタイプなど素材や色もさまざま。多彩なアイテムから選ぶことができます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
30(3)
50(5)
100(1)
210(1)
ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めシートロールタイプTRUSCO(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
パイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WH ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WHダイヤテックス(12件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。トラスコ品番391-4062質量(g)230主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープtesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
ゴム製すべり止めシートシートタイプ TRUSCOゴム製すべり止めシートシートタイプTRUSCO
47,980税込52,778
1ケース(10セット×10枚)
当日出荷から翌々日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。主な用途滑り止め用
階段すべり止めテープ7枚(ブラック) MYST階段すべり止めテープ7枚(ブラック)MYST
1,098税込1,208
1個(7枚)
当日出荷
簡単!貼るだけ丸形カットではがれにくい強力すべり止め加工ハサミで簡単に切れる環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません
用途階段のすべり止めにカラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30ブラック粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
階段すべり止めテープ7枚(ブラウン) MYST階段すべり止めテープ7枚(ブラウン)MYST
1,098税込1,208
1個(7枚)
5日以内出荷
簡単!貼るだけ丸形カットではがれにくい強力すべり止め加工ハサミで簡単に切れる環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません
用途階段のすべり止めにカラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30ブラウン粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
アンチスリップテープ(高耐久) tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープ(高耐久)tesa(テサ/テサテープ)
6,798税込7,478特価
1巻
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185長さ(m)18粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)40使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐薬品、強力、耐久
100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)エスコ
6,830税込7,513
1個
当日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
階段すべり止めテープ7枚(ホワイト) MYST階段すべり止めテープ7枚(ホワイト)MYST
1,098税込1,208
1個(7枚)
3日以内出荷
簡単!貼るだけ丸形カットではがれにくい強力すべり止め加工ハサミで簡単に切れる環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません
用途階段のすべり止めにカラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30ホワイト粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止めテープ